Optikai szintező készülék GOL 32 D

Cikkszám: 0601068500
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
Termék fajtája Lézeres szintező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601068500
EAN / GTIN 3165140711388
Gyártó száma 0601068500
L-szám L00660 82

Leírás

Leírás:

  • GOL 32 D optikai szintezőszerszám
  • Robusztus és megbízható - ideális kültéri használatra
  • Ideális kültéri használatra a por- és fröccsenővíz elleni védelemmel ellátott robusztus háznak köszönhetően
  • Fényigényes lencse a célpont éles képéért
  • Biztonságos szállítás a kompenzátor rögzítőszerkezetének köszönhetően
  • Beállítócsavar
  • belső hatszög
  • Hordtáska
  • Lencsevédő
  • Lúdtoll

Jellemző:

  • Munkatartomány: 120 m
  • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Súly, kb.: 1,5 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Mérőegység: 360 fok
  • Normálási pontosság: ± 1 mm 30 m-en
  • Aljzati menet: 5/8″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Nagyítás: 32 x

Tartalom:

  • beállítótüske
  • Szerkezetkulcs
  • szállítótáska
  • lencsevédő
  • leeresztőblokk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz