Optikai szintező készülék GOL 20 D

Cikkszám: 0601068400
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
Termék fajtája Lézeres szintező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601068400
EAN / GTIN 3165140603287
Gyártó száma 0601068400

Leírás

Leírás:

  • GOL 20 D optikai szintezőszerszám
  • Robusztus és megbízható - ideális kültéri használatra
  • Ideális kültéri használatra a robusztus
  • por- és fröccsenővíz elleni védelemmel ellátott háznak köszönhetően
  • Fényerős lencse a kiváló személyzeti leolvasáshoz
  • Biztonságos szállítás a kompenzátor rögzítőszerkezetének köszönhetően
  • Beállítótüske
  • belső hatszög
  • Hordtáska
  • Lencsevédő
  • Lúdtoll

Jellemző:

  • Munkatartomány: 60 m
  • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Súly, kb.: 1,5 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Mérőegység: 360 fok
  • Nivellálási pontosság: ± 3,0 mm 30 m-en
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Nagyítás: 20 x

Tartalom:

  • beállítótüske
  • Szerkezetkulcs
  • szállítótáska
  • lencsevédő
  • leeresztőblokk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz