Optikai szintezőberendezés GOL 26 D

Cikkszám: 0601068002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lézeres szintező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601068002
EAN / GTIN 3165140744997
Gyártó száma 0601068002
L-szám L00590 1455

Leírás

Leírás:

  • GOL 26 D optikai szintező készülék
  • Rendkívül robusztus - ideális kültéri használatra
  • Kültéri használatra tervezve a por- és fröccsenővíz elleni védelemmel ellátott
  • robusztus kialakítás a célkollimátorral és a készülékbe épített integrált körbuborékkal
  • Biztonságos szállítás a kompenzátor rögzítőszerkezetének köszönhetően
  • Beállítótüske
  • belső hatszög
  • építőállvány BT 160 Professional
  • mérőrúd GR 500 Professional
  • kézműves tok
  • lencsevédő
  • függőbuborék

Jellemző:

  • Munkatartomány: 100 m
  • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Súly, kb.: 1,5 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Mérési egység: 360 fok
  • Nivellálási pontosság: ± 1. 6 mm 30 m-en
  • Az állvány menet: 5/8″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Nagyítás: 26 x
  • Nézőszög pontosság: 1°

Tartalom:

  • Megállító dorong
  • Megmunkáló kulcs
  • Beépítő állvány BT 160 Professional
  • Mérőrúd GR 500 Professional
  • Munkás tok
  • Ovegtartó védő
  • Szelep

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz