Optikai szintezőberendezés GOL 26 D

Cikkszám: 0601068000
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
    Termék fajtája Lézeres szintező készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601068000
    EAN / GTIN 3165140559317
    Gyártó száma 0601068000
    L-szám L00660 19

    Leírás

    Leírás:

    • GOL 26 D optikai szintezőszerszám
    • Rendkívül robusztus - ideális kültéri használatra
    • Kültéri használatra tervezve a por- és fröccsenővíz elleni védelemmel ellátott
    • robusztus kialakítás a célkollimátorral és a szerszámba épített beépített körkörös szintezővel
    • Biztonságos szállítás a kompenzátor reteszelésének köszönhetően
    • Beállítótüske
    • belső hatszög
    • Hordtáska
    • Lencsevédő
    • Lúdtalp

    Jellemző:

    • Munkatartomány: 100 m
    • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
    • Súly, kb.: 1,5 kg
    • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
    • Mérési egység: 360 fok
    • Nivellálási pontosság: ± 1. 6 mm 30 m-en
    • Az állvány menet: 5/8″
    • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
    • Nagyítás: 26 x
    • Nézőszög pontosság: 1°

    Tartalom:

    • beállítótüske
    • Szerkezetkulcs
    • szállítótáska
    • lencsevédő
    • leeresztőblokk

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz