Kombilézer GCL 2-50 G

Cikkszám: 0601066M00
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601066M00
EAN / GTIN 4059952511085
Gyártó száma 0601066M00
L-szám L00590 1351
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GCL 2-50 G kombi lézer
  • A GCL 2-50 G Professional kombi lézer
  • amely a munkaterületen azonnal használható
  • gyerekjátékká teszi az igazítást és az átvitelt
  • A süllyesztett üveg jobb védelmét biztosító
  • gumírozott házzal ellátott
  • robusztus kialakításnak és az IP 64-es por- és fröccsenésvédelemnek köszönhetően a készülék teljes mértékben a feladatra koncentrálhat
  • Az ON/OFF kapcsoló és az egyetlen gombot tartalmazó billentyűzet garantálja a könnyű kezelhetőséget
  • Az azonnali indításhoz a GCL lézervevő üzemmódja mindig aktiválva van
  • A jól látható zöld lézervonalak és a zöld függőleges pontok nagyobb láthatóságot biztosítanak világosabb környezetben
  • Gyors és biztonságos rögzítés a nagyon erős mágnesekkel ellátott RM 10 Professional forgatható tartónak köszönhetően
  • Az RM 10 Professional lehetővé teszi a lézervonalak pontos pozicionálását a lúdtalpas pontok körül
  • A robusztus GCL 2-50 G Professional ideális számos alkalmazáshoz
  • például gipszkartonozáshoz
  • aljzatok és ajtók rögzítéséhez
  • valamint lámpák felszerelésekor a pontok áthelyezéséhez
  • A GCL 2-50 G Professional akár 15 m-es hatótávolságú vonalakat kínál
  • amelyek az opcionális LR 7 Professional vevőegységgel akár 50 m-re is kiterjeszthetők
  • Az RM 10 Professional kompatibilis az opcionális DK 10 Professional mennyezeti rögzítővel mennyezeti alkalmazásokhoz vagy finom magassági beállításokhoz

Jellemző:

  • Munkatartomány lézerpontok, max.: 10 m
  • Munkatartomány vevővel: legfeljebb 50 m
  • Munkatartomány: legfeljebb 15 m
  • Működési hőmérséklet: -10 - 45 °C
  • Munkapontok színe: zöld
  • Lézervonal színe: zöld
  • Súly, kb. : 0,58 kg
  • Kompatibilis lézervevő: LR 7
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerosztály: 2
  • Jegypontpont pontosság: ± 0. 7 mm/m* (* plusz használatfüggő eltérés)
  • Nivellálási pontosság: ± 0,3 mm/m* (* plusz. használatfüggő eltérés)
  • Normálási idő: 4 s
  • Projekció: 2 vonal / 2 pont
  • Szabályozási tartomány: ± 4°
  • Aljzati menet: 1/4″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 64
  • Tápegység: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Tartalom:

  • Rotációs tartó RM 10 Professional
  • Lézeres céltábla
  • Táska
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz