Kombilézer GCL 2-50 C, 4 x 1,5 V LR6 (AA) elemmel, elemadapterrel, RM 2

Cikkszám: 0601066G00
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601066G00
EAN / GTIN 3165140865579
Gyártó száma 0601066G00

Leírás

Leírás:

  • GCL 2-50 C kombi lézer
  • A GCL 2-50 C Professional kombi lézer számos intelligens funkciót kínál a maximális hatékonyság érdekében
  • A Bluetooth®-kapcsolat lehetővé teszi a szerszám távoli beállítását egy okostelefonos alkalmazáson keresztül
  • míg a kettős áramforrás-technológia azt jelenti
  • hogy 12 V-os Li-ion akkumulátorral és hagyományos lúgos elemekkel is működhet
  • A pontos pozícionáláshoz a centrikus függőleges pontok körül az opcionális RM 3 Professional motoros vezérlést kínál
  • míg az RM 2 Professional segítségével kézi beállítások végezhetők
  • Az egységet vízszintes és függőleges igazításra tervezték
  • nagy
  • közel 360°-os túlnyúlással
  • és olyan projektekhez alkalmas
  • mint a gipszkartonozás és a belső munkák
  • A GCL 2-50 C Professional vízszintes és függőleges lézervonalai és két centrikus függőleges pontja optimális láthatóságot biztosít vevőkészülék nélkül akár 20 m távolságból
  • vevőkészülékkel pedig akár 50 m távolságból
  • AA1 alkáli elemadapter
  • lézeres céltábla
  • védőtáska
  • RM 2 Professional forgatható tartó
  • 4 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • Űrtartalom: 9,139 dm3
  • Bruttó súly: 1,5 kg
  • Nettó tömeg: 0,771 kg
  • Dimenzió szélessége: 210 mm
  • Magassági méret: 128 mm
  • Méret hossza: 340 mm

Tartalom:

  • AA1 alkáli elemadapter
  • Lézer céltábla
  • Védő tok
  • Rotary holder RM 2 Professional
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz