Kombilézer GCL 25, védőtáskával és BT 150 építési állvánnyal

Cikkszám: 0601066B01
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
    Termék fajtája Keresztvonal lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601066B01
    EAN / GTIN 3165140622363
    Gyártó száma 0601066B01
    L-szám L00590 1007

    Leírás

    Leírás:

    • GCL 25 Kombilézer
    • Egyszerű megoldás minden szintezési és átviteli feladathoz rövid távolságokon
    • Rendkívül sokoldalú: keresztVonal lézer és ötpontos lézer egyben
    • Könnyen kezelhető az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően
    • Kompakt és ergonomikus kialakítás
    • BT 150 Professional építési állvány
    • Lézer céllemez
    • L-BOXX betét a készülékhez
    • Védőtasak
    • 4 x 1,5 V LR6 elem

    Jellemző:

    • Űrtartalom: 22,468 dm3
    • Bruttó súly: 3,53 kg
    • Nettó tömeg: 1,675 kg
    • Dimenzió szélessége: 215 mm
    • Magassági méret: 110 mm
    • Méret hossza: 950 mm

    Tartalom:

    • Építőállvány BT 150 Professional
    • Lézeres céltábla
    • L-BOXX betét a szerszámhoz
    • Védőtáska
    • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz