Kombilézer GCL 25, védőtáskával

Cikkszám: 0601066B00
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601066B00
EAN / GTIN 3165140622356
Gyártó száma 0601066B00
L-szám L00660 39

Leírás

Leírás:

  • GCL 25 kombi lézer
  • Az egyszerű megoldás minden szintezési és átviteli feladathoz rövid távolságokon
  • Rendkívül sokoldalú: keresztVonal lézer és ötpontos lézer egyben
  • Könnyen kezelhető az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően
  • Kompakt és ergonomikus kialakítás
  • Lézeres céltábla
  • L-BOXX betét a készülékhez
  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR6 elem

Jellemző:

  • Űrtartalom: 7,346 dm3
  • Bruttó súly: 1,299 kg
  • Nettó tömeg: 0,6 kg
  • Dimenzió szélessége: 210 mm
  • Magassági méret: 106 mm
  • Méret hossza: 330 mm

Tartalom:

  • Lézer céltábla
  • L-BOXX betét a készülékhez
  • Védőtáska
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz