Vonal lézer GLL 3-80 G

Cikkszám: 0601063Y00
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601063Y00
EAN / GTIN 4059952524870
Gyártó száma 0601063Y00
L-szám L00590 1515

Leírás

Leírás:

  • Vonal lézer GLL 3-80 G
  • A GLL 3-80 G Professional Vonal lézer nagy láthatóságot biztosít a nagy teljesítményű 3 x 360°-os vonalak kivetítésével
  • Zöld lézervonalai akár négyszer jobb láthatóságot biztosítanak
  • mint a piros vonalak
  • Ez az eszköz az egész helyiségben használható
  • és három lézervonalának köszönhetően tökéletesen alkalmas a vízszintes és függőleges szintezés egyidejű elvégzésére - a rendkívül hatékony munkavégzés érdekében
  • Intuitív kezelőfelületének köszönhetően könnyen kezelhető
  • Ezt a szerszámot a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz tervezték
  • többek között mennyezetek felakasztásához
  • padlófektetéshez
  • ablakok beépítéséhez
  • polcok felszereléséhez
  • vízelvezető csövek fektetéséhez
  • gipszkarton héjak építéséhez
  • házépítéshez és csempézéshez
  • A GLL 3-80 G Professional kevesebb mint 4 másodperc alatt ± 4°-ig képes ± 0,3 mm/m*/** pontossággal szintezni magát
  • és az opcionális LR 7 lézervevővel együtt akár 120 m-es hatótávolsággal rendelkezik
  • Kompakt
  • praktikus és robusztus

Jellemző:

  • Munkaterjedelem vevővel: legfeljebb 120 m
  • Munkaterjedelem: legfeljebb 30 m
  • Működési hőmérséklet: -10 - 40 °C
  • Lézervonal színe: zöld
  • Súly, kb.: 0,82 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerosztály: 2
  • Normálási pontosság: +/- 0. 3 mm/m*/** (*a négy vízszintes metszéspontra, **plusz használatfüggő eltérés)
  • Normálási idő: 4 s
  • Projekció: 3 x 360°-os vonal
  • Szabályozási tartomány: ± 4°
  • Aljzatmenet: 1/4″, 5/8″
  • Tápegység: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Tartalom:

  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)
  • Lézer céltábla
  • Táska
  • Szerszámos doboz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz