Vonal lézer GLL 2-15 G építési állvánnyal

Cikkszám: 0601063W01
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
    Termék fajtája Keresztvonal lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601063W01
    EAN / GTIN 4059952511061
    Gyártó száma 0601063W01
    L-szám L00590 1338

    Leírás

    Leírás:

    • GLL 2-15 G
    • A GLL 2-15 G professzionális Vonal lézer
    • amely azonnal használható a munkaterületen
    • a legegyszerűbb módja a pontos eredmények elérésének
    • A süllyesztett üveg jobb védelmét biztosító
    • gumírozott házzal ellátott
    • robusztus kialakításnak és az IP 64-es por- és fröccsenésvédelemnek köszönhetően a készülék teljes mértékben a feladatra koncentrálhat
    • Az egygombos ON/OFF kapcsoló és a billentyűzet egyszerű kezelhetőséget biztosít
    • Függőleges és vízszintes zöld lézervonalak biztosítják a jobb láthatóságot világosabb környezetben
    • Kényelmes
    • gyors és biztonságos rögzítés a nagyon erős mágnesekkel ellátott LB 10 Professional tartozéknak köszönhetően
    • Az LB 10 Professional tartozék kompatibilis az opcionális DK 10 Professional mennyezeti rögzítővel mennyezeti alkalmazásokhoz vagy finom magassági beállításokhoz
    • Ez a Vonal lézer tökéletes választás olyan alkalmazásokhoz
    • ahol a munkaterület kezelhető
    • például álmennyezetek szereléséhez
    • polcok felakasztásához
    • lefolyócsövek fektetéséhez és lámpák igazításához
    • A GLL 2-15 G Professional Vonal lézer akár 15 m-es hatótávolságot és 4 másodpercnél rövidebb idő alatt akár +/- 4°-os önnivellálási tartományt biztosít

    Jellemző:

    • Munkatartomány: legfeljebb 15 m
    • Működési hőmérséklet: -10 - 50 °C
    • Lézervonal színe: zöld
    • Súly, kb.: 0,57 kg
    • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
    • Nivellálási pontosság: ± 0,3 mm/m* (* plusz. alkalmazásfüggő eltérés)
    • Nivellálási idő: 4 s
    • Projekció: 2 vonal
    • Szabályozási tartomány: ± 4°
    • Aljzati menet: 1/4″
    • Por- és fröccsenésvédelem: IP 64
    • Tápegység: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

    Tartalom:

    • Building stand BT 150 Professional
    • Univerzális tartó LB 10
    • Lézer céltábla
    • Táska
    • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz