Vonal lézer GLL 3-80, 4 x 1,5 V-os LR6 akkumulátorral

Cikkszám: 0601063S00
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 0601063S00
Másolás
EAN / GTIN 3165140888356
Másolás
Gyártó száma 0601063S00
Másolás
L-szám L00590 1197
Másolás
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GLL 3-80 Vonal lézer
  • A GLL 3-80 Professional Vonal lézer még nagyobb láthatóságot biztosít a 3 x 360°-os vonalak kivetítésével
  • Erős láthatóság a nagy teljesítményű diódáknak köszönhetően
  • A készülék által kibocsátott 3 x 360°-os vonalaknak köszönhetően az egész helyiségben egyidejű vízszintes és függőleges szintezés lehetséges
  • ami nagy munkahatékonyságot biztosít
  • míg az intuitív kezelőfelület egyszerű kezelhetőséget biztosít
  • Ezt a Vonal lézert mennyezetek felakasztására
  • padlóépítésre
  • ablakok beépítésére
  • polcok felszerelésére
  • lefolyócsövek fektetésére
  • gipszkartonozásra és csempézésre tervezték
  • A GLL 3-80 Professional tökéletes a gyors önterülő kiegyenlítéshez
  • amely nem sík felületeken akár +/- 4°-kal is elvégezhető kevesebb mint 4 másodperc alatt
  • kiváló ± 0,3 mm/m*/** pontossággal
  • A készülék hatótávolsága akár 120 m is lehet
  • ha az opcionális LR 6 vagy LR 7 Professional vevőkészülékkel együtt használják
  • Ez a Vonal lézer kompakt
  • könnyen kezelhető és rendkívül robusztus
  • A szállítás tartalmazza: 4x 1,5 V-os LR6 elem
  • lézeres céltábla
  • táska
  • munkástás tok

Jellemző:

  • Munkaterjedelem vevővel: legfeljebb 120 m
  • Munkaterjedelem vevő nélkül: legfeljebb 30 m
  • Munkaterjedelem: legfeljebb 30 m
  • Működési idő, max. 4 óra 3 vonalas üzemmódban
  • Működési hőmérséklet: -10 - 40 °C
  • Lézervonal színe: piros
  • Súly, kb. : 0,82 kg
  • Kompatibilis lézervevőkészülékek: LR 6 + 7
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerdióda: vonal: 630 - 650 nm, < 10mW
  • Lézerosztály: 2
  • Normálási pontosság: ± 0. 3 mm/m*/** (* a négy vízszintes metszéspontra, ** plusz használatfüggő eltérés)
  • Normálási idő: 4 s
  • Projekció: 3 x 360° vonal
  • Szabályozási tartomány: ± 4°
  • Aljzati menet: 1/4″, 5/8″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Tápegység: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Tartalom:

  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)
  • Lézer céltábla
  • Táska
  • Szerszámos doboz

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz