Vonal lézer GLL 3-50, LR2 lézervevővel, BM1 univerzális tartóval, L-BOXX

Cikkszám: 0601063803
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601063803
EAN / GTIN 3165140662499
Gyártó száma 0601063803
L-szám L00660 72
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GLL 3-50 Vonal lézer
  • Komplex szintezés egyszerűen - a felhasználóbarát GLL 3-50 Professional keresztVonal lézer a rugalmasságot szolgálja minden gyakori szintezési és átviteli alkalmazásban
  • A két függőleges lézervonal
  • egy vízszintes lézervonal és a függőleges pont lenyűgözően sokoldalú alkalmazást tesz lehetővé
  • A GLL 3-50 Professional kompakt kialakításának köszönhetően kényelmes kezelhetőséget és jó irányíthatóságot biztosít
  • A lézervonalak kényelmes pozícionálása érdekében mini forgó állványt tartalmaz állítható magasságú lábakkal és a függőleges vonal finom beállításával
  • A készülék alkalmas különböző beltéri alkalmazásokhoz
  • például polcok vagy ablakok felszereléséhez
  • lefolyócsövek felszereléséhez vagy falicsempék fektetéséhez
  • Egy második függőleges lézervonal is ideális a gyors négyzeteléshez
  • A GLL 3-50 Professional akár 10 m-es hatótávolságú lézervonalakat kínál
  • amely az opcionális LR 2 Professional lézervevő használatával akár 50 m-re is kiterjeszthető
  • A függőleges pontok tartománya 5 m-ig terjed
  • Ez a keresztVonal lézer kevesebb mint 4 másodperc alatt kiegyenlíti magát
  • Az IP 54 szerinti por- és fröccsenővíz elleni védelemnek köszönhetően nagyon robusztus
  • Lézeres céltábla
  • L-BOXX betét a készülékhez
  • L-BOXX 136
  • lézervevő LR 2 Professional
  • univerzális tartó BM 1 Professional
  • 1 x 9 V-os blokkelem
  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem

Jellemző:

  • Munkatartomány lézerpontok, max.: 5 m (alul)
  • Munkatartomány vevővel: legfeljebb 50 m
  • Munkatartomány vevő nélkül: 10 m
  • Működési idő, max. : 6 h
  • Működési hőmérséklet: -10 - 40 °C
  • forrasztópont színe: piros
  • Lézervonal színe: piros
  • Súly, kb.: 0,94 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerdióda: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Lézerosztály: 2
  • forrasztópont pontosság: ± 0. 6 mm/m* (* plusz használatfüggő eltérés)
  • Nivellálási pontosság: ± 0,3 mm/m* (* plusz. használatfüggő eltérés)
  • Normálási idő: 4 s
  • Projekció: 3 vonal + 1 függőleges pont
  • Szabályozási tartomány: ± 4°
  • Állványmenet: 1/4″, 5/8″
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Tápegység: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Tartalom:

  • Lézer céltábla
  • L-BOXX betét a készülékhez
  • L-BOXX 136
  • Lézer vevő LR 2 Professional
  • Univerzális tartó BM 1 Professional
  • 1 x 9 V-os blokkelem (6LR61)
  • 4 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz