Rotációs lézer GRL 400 H

Cikkszám: 0601061805
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601061805
EAN / GTIN 4059952671437
Gyártó száma 0601061805

Leírás

Leírás:

  • Könnyen használható és mindig készen áll – az intuitív, egygombos GRL 400 H forgólézer bármikor és azonnal használható a kültéri szintezés során
  • Az egygombos vezérlőpanel, az elektronikus önszintező rendszer és a kényelmes elemtartó rekesz egyszerű munkát, egyszerű beállítást és egyszerű akkumulátorcserét tesz lehetővé – anélkül, hogy a szerszámot egyáltalán mozgatnia kellene
  • A 30 m-enként ± 2,4 mm-es pontossággal és az ADS Shock figyelmeztető funkcióval, amely a készülék helyzetének apró változásait jelenti, a GRL 400 H megakadályozza a szintezési hibákat, és következetesen pontos eredményeket biztosít
  • Az ásatási és alapozási felület- és felületeltávolítási értékek meghatározásától a betonzsaluzat és a tereprendezés szintezésig: Ez az eszköz kiválóan végzi a munkáját
  • A víz és a por elleni IP56-es behatolás elleni védelemnek köszönhetően ez a forgó lézer ellenáll a zord kültéri körülményeknek.

Jellemző:

  • Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
  • Működési hőmérséklet, tól: -10 °C
  • Működési hőmérséklet, 50 °C-ig
  • Üzemi hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Tárolási hőmérséklet, tól: -20 °C
  • Tárolási hőmérséklet, 70 °C-ig
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Lézerosztály: 2
  • Hatótávolság vevővel, érték: 400 m
  • Hatótávolság vevővel: legfeljebb 400 m (átmérő)
  • Hatótávolság vevő nélkül: legfeljebb 20 m (átmérő)
  • Vízszintesítő pontosság: ± 2,4 mm 30 m-en* (* plusz az alkalmazástól függő eltérés)
  • Önnivellálási tartomány: ± 8 % (± 5°)
  • Szintezési idő: 15 s
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem: IP 56
  • Forgási sebesség: 600 min-1
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Állványmenet: 5/8″-11
  • Súly, kb.: 2 kg
  • Színes lézervonal: piros
  • Kompatibilis lézervevőkészülékek: LR 1

Tartalom:

  • Rotációs lézer GRL 400 H.
  • LR 45 Professional lézervevő (0 601 069 L00)
  • Elemtartó rekesz (1 609 203 M02)
  • 2 x LR20 1,5V akkumulátor (D)
  • 2 x 1,5 V LR6 elem (AA)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz