Forgó lézer GRL 300 HVG

Cikkszám: 0601061700
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
    Termék fajtája Rotációs lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0601061700
    EAN / GTIN 3165140583145
    Gyártó száma 0601061700

    Leírás

    Leírás:

    • GRL 300 HVG forgó lézer
    • Kiváló láthatóság beltéri alkalmazásokhoz
    • Zöld lézervonal: akár négyszer jobb láthatóság
    • mint a piros vonal
    • Gyorsan beállítható vízszintes és függőleges használatra a 8 %-os automatikus önnivellálásnak köszönhetően
    • A kapcsolható ütésjelző funkció megakadályozza a szintezési hibákat ütések vagy rezgések esetén
    • Akkumulátorrekesz
    • munkatáska
    • RC1 Professzionális távirányító
    • WM 4 Professzionális univerzális tartó
    • 1 x NiMH újratölthető akkumulátor
    • 2 x LR20 1,5 V-os elem
    • 1 x 1,5 V-os LR6 elem

    Jellemző:

    • Munkaterjedelem vevővel: 300 m (átmérő)
    • Munkaterjedelem vevő nélkül: 100 m (átmérő)
    • Működési hőmérséklet: 0 - 40 °C
    • Lézervonal színe: zöld
    • Súly, kb. : 1,8 kg
    • Kompatibilis lézervevő: LR 1G
    • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
    • Lézerdióda: 532 nm, < 5 mW
    • Lézerosztály: 3R
    • Normálási pontosság: ± 3. 0 mm 30 m* távolságban (* plusz használatfüggő eltérés)
    • Normálási idő: 15 s
    • Pörgési sebesség: 150, 300, 600 min-1
    • Szabályozási tartomány: ± 5° (8 %)
    • Aljzati menet: 5/8″
    • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
    • Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)

    Tartalom:

    • Akkutartó rekesz
    • Szerszámdoboz
    • Távvezérlő RC1 Professional
    • Univerzális tartó WM 4 Professional
    • 2 x LR20 1,5 V-os elem (D)
    • 1 x 1,5 V-os LR6 elem (AA)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz