Rotációs lézer GRL 300 HV + LR 1 az L-BOXX-ban

Cikkszám: 0601061505
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601061505
EAN / GTIN 4053423300963
Gyártó száma 0601061505

Leírás

Leírás:

  • Rotációs lézer GRL 300 HV + LR 1 az L-BOXX-ban
  • Egyszerű kezelés a vízszintes és függőleges önnivellálással
  • Egyszerű kezelés a funkciónként egy gombnak és az önmagyarázó kijelzőnek köszönhetően, Gyorsan beállítható vízszintes és függőleges használatban az automatikus 8%-os önnivellálásnak köszönhetően (± 5°)
  • A kapcsolható ütésjelző funkció megakadályozza a szintezési hibákat ütések és rezgések esetén
  • Lézervevő LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x újratölthető akkumulátor 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x újratölthető akkumulátor 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x VARTA töltő

Jellemző:

  • Szélességi méret: 360 mm
  • Magassági méret: 242 mm
  • Méret hossza: 440 mm
  • Hatótávolság vevővel: akár 300 m (átmérő)
  • Hatótávolság vevővel, jel: bis zu
  • Munkaterület vevővel, érték: 300 m
  • Munkaterület vevő nélkül: akár 60 m-ig (átmérő)
  • Munkaterület vevő nélkül, jel: bis zu
  • Munkaterület vevő nélkül, érték: 60 m
  • Üzemi hőmérséklet: -10 - 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet, legfeljebb: 50 °C
  • Működési hőmérséklet, a: -10 °C
  • Bruttó tömeg: 5,52 kg
  • Színes Lézersor: rot
  • Tömeg, kb.: 1.8 kg
  • Tárolási hőmérséklet: -20 - 70 °C
  • Tárolási hőmérséklet, legfeljebb: 70 °C
  • Tárolási hőmérséklet, a: -20 °C
  • Lézerdióda: 635 nm, < 5 mW
  • Lézerosztály: 3R
  • Nettó súly: 1,46 kg
  • Szintezési pontosság: ± 3,0 mm 30 m-en* (* plusz az alkalmazástól függő eltérés)
  • Szintezési idő: 15 s
  • Forgási sebesség: 150, 300, 600 min-1
  • Önnivellálási tartomány: ± 5° (8 %)
  • Állvány menete: 5/8″
  • Por- és fröccsenővíz elleni védelem: IP 54
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Hangerő: 38,333 dm3

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz