Előszűrő

Cikkszám: 0600 7616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőszonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0600 7616
EAN / GTIN 4029547018183
Gyártó száma 0600 7616

Leírás

Leírás:

Az ipari szonda előszűrője nagy porterhelésű füstgázzal járó mérésekhez használható. Az előszűrő biztosítja, hogy a szonda tengelye és a mintavevő tömlő ne tömődjön el porral vagy részecskékkel
  • Az előszűrőt az 1 200 °C-os ipari szondakészlet és a fűtött ipari szondakészlet tartozékaként használhatja
  • Alkalmazási területek
  • Az ipari szonda előszűrő - a megfelelő ipari szondával és mérőműszerrel kombinálva - többek között a következő alkalmazásokhoz használható:
  • A kemence légkörének mérése
  • Kibocsátásmérés hatékonyságellenőrzéshez / ipari üzembe helyezéshez
  • Kibocsátásmérés határértékek előzetes ellenőrzéséhez
  • Kibocsátásmérés füstgáztisztító rendszerek ellenőrzéséhez
  • Kibocsátásmérés előírt határértékek ellenőrzéséhez.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz