Mérő ék, 0,1 mm 0,5 - 7 mm

Cikkszám: 0598103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0598103
    EAN / GTIN 4029713235215
    Gyártó száma 0598103
    L-szám L40510 1223

    Leírás

    Kivitel:

    • az olvasási részek nem tükröződnek
    • Speciális acél

    Leírás:

    Mérő ék, 0,5 - 7 mm

    Jellemző:

    • Anyag: Speciális acél
    • Mérési tartomány (mm): 0,5 - 7

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz