Hegesztési varratméret 20 mm

Cikkszám: 0595101
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0595101
Másolás
EAN / GTIN 4029713282424
Másolás
Gyártó száma 0595101
Másolás
L-szám L40510 556
Másolás
Gyártó Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél
  • Rögzítőcsavar
  • 60°-os, 70°-os, 80°-os és 90°-os szög; a lapos hegesztések és a filézett hegesztési vastagságok magasságának mérésére

Leírás:

Hegesztési varratmérő lapos hegesztési varratok mérésére. Mérési tartomány 20 mm, leolvasás 0,1 mm. V-varrás 60°, 70°, 80° és 90°. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Mérési tartomány (mm): 20 mm

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz