Leírás:
A testo 770-3 áramcsipesz ideális csipeszes árammérő a szűk alkalmazási környezetben végzett igényes mérési feladatokhoz. A mozgatható bilincsláb teljesen behúzható a műszerbe. Ennek eredményeképpen a műszer különösen pontos megfogást tesz lehetővé a szorosan elhelyezkedő vezetőkön.
A továbbfejlesztett felbontásnak köszönhetően az alacsonyabb áramtartományban is nagy pontosságú eredmények születnek. A testo 770-3 kibővített feszültségmérési tartományt is kínál, akár 1000 V-ig.Az áramfogó emellett olyan speciálisabb alkalmazásokhoz is használható, mint az indítási áram, a teljesítmény és a μA mérése. Az opcionálisan kapható hőmérsékletadapterrel a termoelemes szondákhoz az elektromos paraméterek mellett a hőmérséklet is mérhető (a megfelelő K típusú termoelemes szonda külön rendelhető).Az árammérőfogó automatikusan felismeri és kiválasztja az AC/DC és egyéb paramétereket, például az ellenállást, folytonosságot, diódát és kapacitást. Ez minden eddiginél egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a kezelést.A mérési értékek jól láthatóan megjeleníthetők a bilincsmérő kétrészes kijelzőjén és a testo Smart App alkalmazásban. A testo 770-3 gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható a testo Smart App alkalmazáshoz és más Testo mérőműszerekhez Bluetooth-on keresztül. Az App-ban a mérési folyamatot grafikonként megjelenítheti az okostelefonon/tableten, és a mérési értékeket közvetlenül elmentheti és elküldheti jelentésként.