testo 745 - Érintésmentes feszültségvizsgáló készülék

Cikkszám: 0590 7450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Fáziskereső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0590 7450
    EAN / GTIN 4029547013881
    Gyártó száma 0590 7450
    L-szám L40540 366

    Leírás

    Leírás:

    A testo 745 érintésmentes feszültségmérővel gyorsan és egyszerűen meghatározhatja a feszültséget vagy a feszültség hiányát.
    • A piacon kapható legtöbb más modellel ellentétben rendelkezik a nagyfrekvenciás zavaró jelek szűrőjével, és így megbízhatóbb feszültségjelzést tesz lehetővé
    • Ha feszültséget észlel, a készülék egyértelmű vizuális és hangjelzéssel figyelmeztet
    • A készülék érzékenysége két fokozatban állítható: 1
    • szint a fázisok érzékeléséhez, 2
    • szint a feszültségjelzéshez
    • A beépített zseblámpával sötét környezetben is biztonságosan dolgozhat
    • A testo 745 feszültségmérő ráadásul IP 67-es víz- és porálló.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz