Adapter K típusú hőelemekhez

Cikkszám: 0590 0021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Lakatfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0590 0021
EAN / GTIN 4029547016318
Gyártó száma 0590 0021
L-szám L40540 374

Leírás

Leírás:

Az elektromos paraméterek mellett a hőmérséklet is mérhető az áramfogóval.
  • Ez az adapter K típusú termoelemes hőmérséklet-érzékelők csatlakoztatására szolgál a jelenlegi bilincshez
  • Egyszerűen csatlakoztassa az adaptert az áramfogóhoz, és csatlakoztasson egy K típusú hőelemes hőmérsékletmérő szondát az adapterhez
  • Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hőmérsékletmérés csak a -20 és +500 °C közötti tartományban végezhető
  • Az adapter pontos hőmérsékletmérést tesz lehetővé, mivel kompenzálja a környezeti hőmérsékletet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz