Tesztvezeték hosszabbítók (ferde dugó) - 1 készlet

Cikkszám: 0590 0014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0590 0014
EAN / GTIN 4029547014123
Gyártó száma 0590 0014
L-szám L40540 453

Leírás

Leírás:

A mérővel együtt szállított vezetékek nem mindig a legjobb megoldás.
  • Az alkalmazástól függően a mérőkábel-hosszabbítás a jobb választás
  • Ez azért van, mert ezek segítségével közvetlen kapcsolatot lehet létrehozni a mérőműszer és például egy banándugó között, anélkül, hogy kényelmetlen aligátorcsipeszeket kellene használni
  • Ugyanez vonatkozik például a laboratóriumi aljzatokra is, mivel ezek gyakran megtalálhatók az áramköri lapokon
  • A tesztvezeték-hosszabbító krokodilcsipeszekhez is használható, mint például a Testo biztonsági krokodilcsipeszekhez (0590 0008), ami univerzális alkalmazási lehetőségeket eredményez
  • Ezek a kiváló minőségű mérővezeték-hosszabbítók (hossza 1075 mm) Testo áramfogókhoz, Testo multiméterekhez vagy más gyártmányú multiméterekhez csatlakoztathatók.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz