Szabványos mérővezetékek (egyenes dugó) - Ø csúcs: 4 mm

Cikkszám: 0590 0012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérővezeték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0590 0012
EAN / GTIN 4029547014109
Gyártó száma 0590 0012
L-szám L40540 463

Leírás

Leírás:

Ezek a kiváló minőségű, egyenes dugóval és 18 mm-es hegyű, szabványos mérővezetékek csatlakoztathatók a Testo áramfogókhoz, a Testo digitális multiméterekhez vagy más gyártmányú multiméterekhez.
  • A szabványos mérővezetékek gumírozott fogantyúi biztos fogást biztosítanak, és így kényelmes mérést tesznek lehetővé az elektromos paraméterek mérése során.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz