Aktuális bilincs adapter

Cikkszám: 0590 0003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Lakatfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0590 0003
EAN / GTIN 4029547014024
Gyártó száma 0590 0003

Leírás

Leírás:

Még szűk helyeken is jól boldogulsz ezzel az áramszedő adapterrel! A mozgatható szorítóláb teljesen behúzható, így például a kapcsolószekrényekben lévő zárt kábeleket úgy megragadhatja, mintha kampóval rögzítené.
  • Az érintésmentes áramméréshez való áramfogó adapterrel akár 400 A AC/DC egyen/váltakozó áram mérése is lehetséges
  • Az áramfogó adaptert csatlakoztathatja a Testo megfelelő digitális multiméteréhez vagy más gyártók digitális multimétereihez; ezek mV-tartományban oldanak fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz