Hőmérsékletmérő szonda, behatoló hegy, TE K típus

Cikkszám: 0572 9001
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 9001
EAN / GTIN 4029547010972
Gyártó száma 0572 9001
L-szám L40540 400

Leírás

Leírás:

Ez a behatoló hegyű termoelemes (TC) hőmérsékletmérő szonda pasztákban és félszilárd közegekben, valamint folyadékokban és levegőben végzett mérésekhez használható
  • A hőmérsékletmérő szonda vékony, 2 m hosszú szalagkábellel rendelkezik. A vékony szalagkábel keskeny nyílásokon, például ajtókon vagy hűtőszekrények tömítésein lévő réseken keresztül is elhelyezhető
  • Az IP54-es védelmi osztály azt jelenti, hogy a behatolóheggyel ellátott hőmérsékletszonda védett a fröccsenő vízzel szemben
  • Ez a K típusú, 1. osztályú termoelem-szonda szabványosított pontossága ±1,5°C
  • A hőmérséklet-szonda t99-es válaszideje (az idő, amely alatt a szonda a hőmérséklet-ugrás 99%-át regisztrálja) 7 másodperc, mozgó vízben, +60°C-on végzett mérésekre vonatkozik. Ez a válaszidő meghosszabbodik, ha például álló folyadékban, pasztában vagy levegőben történik a mérés.*
  • A tökéletes szonda minden alkalmazáshoz
  • Nem találja a keresett hőmérsékletszondát? Kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Szabványos hőmérsékletszondák széles választékával rendelkezünk, és kifejezetten az Ön személyes igényeinek megfelelően egyedi szondákat is gyártunk
  • * Levegőben végzett hőmérsékletmérések esetén a válaszidő körülbelül 40 – 60-szor nagyobb, mint a vízben mért jelzett érték. Amennyiben levegő hőmérsékletének méréséhez egy meglehetősen lassú hőmérsékletszondára lenne szüksége, ez a szonda különösen alkalmas, mivel a hőmérséklet mérésénél egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mértékben veszi figyelembe a rövid hőmérsékleti csúcsokat. Ha például a behatoló hegyű hőmérsékletszondát a hűtőszekrényben lévő levegő hőmérsékletének mérésére kívánja használni, akkor a hűtőszekrény ajtajának rövid kinyitása nem veszi figyelembe azt a hőmérséklet-ingadozást, amely a meleg szobahőmérséklet és a hűtőszekrény hőmérsékletének keveredéséből adódik
  • Ha gyors reakcióidejű levegőhőmérséklet-szondára van szüksége, akkor a legjobb választás a 0602 0493-as, kivételesen gyors hőmérsékletszonda, amely nagy mérési tartományt biztosít.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz