Páratartalom/hőmérséklet szonda kábellel

Cikkszám: 0572 2155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2155
EAN / GTIN 4029547017490
Gyártó száma 0572 2155
L-szám L40540 378

Leírás

Leírás:

A páratartalom/hőmérséklet szonda alkalmas a hőmérséklet és a relatív páratartalom mérésére raktárakban, hűtőházakban és munkaterekben vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban
  • A páratartalom/hőmérséklet szonda egyszerű csatlakoztatással csatlakozik a műszerhez/adatgyűjtőhöz
  • Az alkalmazások áttekintése
  • A nagy pontosságú páratartalom- és hőmérsékletszondát (megfelelő mérőműszerrel) a következő alkalmazásokhoz használhatja:
  • A relatív páratartalom és hőmérséklet mérése raktár-, hűtő- és munkaterületeken vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban
  • Hőkomfort értékelése
  • Tisztaszobákban a technológiai klíma biztosítása
  • Termelési létesítményekben a megfelelő környezeti feltételek ellenőrzése a minőségi előírások betartása érdekében
  • Mindig megbízható mérési eredmények
  • A jó légáramlásnak köszönhetően a relatív páratartalom mérésére szolgáló páratartalomérzékelő lényegesen gyorsabb válaszidővel rendelkezik, mint egy házba szerelt páratartalomérzékelő. A hosszú távú stabilitásnak köszönhetően még évekig tartó használat után is megbízható és helyes mérési eredményekre számíthat
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A páratartalom/hőmérséklet szonda a legnagyobb digitális mérési biztonságot nyújtja. A digitális szonda lehetővé teszi a leolvasások feldolgozását közvetlenül a szondában. Ez a technológia kiküszöböli a műszer mérési bizonytalanságát. A szonda önmagában (adatgyűjtő nélkül) is beküldhető kalibrálásra.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz