Beépíthető páratartalom/hőmérséklet érzékelő

Cikkszám: 0572 2154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2154
EAN / GTIN 4029547017483
Gyártó száma 0572 2154
L-szám L40540 343

Leírás

Leírás:

A csatlakoztatható páratartalom/hőmérséklet szonda alkalmas a hőmérséklet és a relatív páratartalom mérésére raktárakban, hűtőházakban és munkaterekben vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban
  • A páratartalom/hőmérséklet szonda közvetlenül csatlakoztatható, így kompakt módon csatlakoztatható a műszerhez/adatgyűjtőhöz
  • Az alkalmazások áttekintése
  • A nagy pontosságú páratartalom- és hőmérsékletszondát (megfelelő mérőműszerrel) a következő alkalmazásokhoz használja:
  • A relatív páratartalom és hőmérséklet mérése raktárakban, hűtő- és munkaterületeken vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban
  • Hőkomfort értékelése
  • Termelési létesítményekben a megfelelő környezeti feltételek ellenőrzése a minőségi előírások betartása érdekében
  • Mindig megbízható mérési eredmények
  • A jó légáramlásnak köszönhetően a relatív páratartalom mérésére szolgáló páratartalom-érzékelő lényegesen gyorsabb válaszidővel rendelkezik a házba szerelt páratartalom-érzékelőhöz képest. A hosszú távú stabilitásnak köszönhetően még évekig tartó használat után is megbízható és helyes mérési eredményekre számíthat
  • Az intelligens kalibrációs koncepció
  • A páratartalom/hőmérséklet szonda a legnagyobb digitális mérési biztonságot nyújtja. A digitális szonda lehetővé teszi a leolvasások feldolgozását közvetlenül a szondában. Ez a technológia kiküszöböli a műszer mérési bizonytalanságát. A szonda önmagában (adatgyűjtő nélkül) is beküldhető kalibrálásra.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz