Ajtó érintkező csatlakozókábel

Cikkszám: 0572 2152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2152
EAN / GTIN 4029547013324
Gyártó száma 0572 2152

Leírás

Leírás:

Az adatgyűjtője regisztrálja a fagyasztó vagy hűtőszekrény hőmérséklet-ingadozását.
  • Lehet, hogy az ajtót nem zárták be rendesen? Az ajtóérintkező csatlakozókábellel csatlakoztassa a megfelelő adatgyűjtőt egy kereskedelmi forgalomban kapható ajtóérintkezőhöz (egyik sem tartozik a szállítási terjedelemhez)
  • Ily módon regisztrálható az ajtók nyitása vagy zárása, pl
  • hűtőszekrény; fagyasztóhelyiség, fagyasztóláda esetében
  • Szükség esetén az adatgyűjtő riasztást indít
  • Az ajtóérintkezési csatlakozó vonal segít megállapítani, hogy a hűtőszekrény ajtaja esetleg nem záródott-e be (időben)
  • Mivel az adatelemzés során a hőmérsékletváltozás és az ajtónyitás közötti lehetséges összefüggések könnyen azonosíthatók.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz