testo Saveris 2-T3 - Vezeték nélküli adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 2033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2033
EAN / GTIN 4029547017445
Gyártó száma 0572 2033

Leírás

Leírás:

A testo Saveris 2 WiFi adatgyűjtő rendszer egyszerű, sokoldalú és megbízható megoldás a hőmérsékleti értékek mérésére és nyomon követésére a folyamatokban vagy a raktárakban, hűtő- és munkaterekben. A rendszer telepítése gyerekjáték, és egy böngészőn keresztül elvégezhető.

Hőmérsékletfigyelés a testo Saveris 2-velA hőmérsékletfigyelő rendszer legalább egy WiFi adatgyűjtőből és felhő-hozzáférésből (online adattárolás) áll. Ezen adatgyűjtő rendszer részeként a testo Saveris 2-T3 adatgyűjtő legfeljebb 2 csatlakoztatható termoelemes hőmérséklet-érzékelővel (TC K, T, J típusú) tárolja az összes mért hőmérsékleti értéket, és közvetlenül a Testo felhőbe továbbítja azokat a WiFi-n keresztül. A csatlakoztatható TC érzékelőknek köszönhetően széles mérési tartományban -200 és +1350 °C között mérhet. A riasztási funkcióval azonnal figyelmeztetést kaphat e-mailben vagy SMS-ben (opcionálisan), ha a határértékeket megsértik.

A Testo Cloud csomagok: Basic (ingyenes) és AdvancedA Testo Cloud a központi vezérlőelem a testo Saveris 2 rendszer beállításához. Itt konfigurálhatja a WiFi adatgyűjtőit, beállíthatja a határérték riasztásokat és kiértékelheti a mérési adatokat. Egy internetképes okostelefonnal, táblagéppel vagy PC-vel bármikor és bárhol hozzáférhet az összes mért értékhez és elemzési funkcióhoz. A Testo Cloud eléréséhez először regisztrálnia kell a www.saveris.net oldalon.

A Testo Cloud használatakor a kívánt funkciókörtől függően választhat az ingyenes Basic és a bővebb Advanced funkciók között:

Funkció: Basic (ingyenes) / [Advanced]
  • Mérési ciklus: 15 perc ... 24 óra / [1 perc. ... 24 óra]
  • Kommunikációs ciklus: 15 perc. ... 24 h / [1 perc. ... 24 h]
  • Adattárolás: Max. 3 hónap / [Max. 2 év]
  • Reportok: Kézi (.pdf/.csv) / [Kézi (.pdf/.csv) / Automatikus (.pdf/. csv)]
  • Felhasználók száma fiókonként: 1 / [10]
  • Fiókonkénti WiFi adatgyűjtők száma: Korlátlan / [Korlátlan]
  • Alarmopciók: Korlátlan / [Korlátlan]
  • A riasztási lehetőségek: Felső/alsó riasztási határértékek / [Felső/alsó riasztási határértékek / riasztási késleltetés / riasztás időzítése]
  • Rendszerértesítések: Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt / [Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt]
  • E-mail riasztás: Igen / [Igen]
  • SMS riasztás: Nem / [Tartalmaz 25 SMS-t loggerenként és évente / további SMS csomagok vásárlására van lehetőség]
  • Mérési adatok exportálása (API interfész): Nem / [Igen]

Ha úgy dönt, hogy a Speciális csomagot választja, akkor az időtartam tekintetében eltérő licenccsomagok közül is választhat (12 hónapos licenc a 0526 0735 rendelési számmal, 24 hónapos licenc a 0526 0735 rendelési számmal. 0526 0732 rendelési számmal és 36 hónapos licenc a 0526 0733 rendelési számmal).

WiFi adatgyűjtő: előnyök és funkciókAz aktuális mért értékek, a határérték-túllépések és a hátralévő akkumulátor-üzemidő leolvasható az adatgyűjtő kijelzőjéről. A szabványos elemek (AA) élettartama 12 hónap, és a felhasználó bármikor kicserélheti őket. A WiFi adatgyűjtő belső adatmemóriája 2 x 10.000 mért érték befogadására alkalmas, a készülékház pedig IP54-es védettségű.

Megjegyzés: A testo Saveris 2-T3 WiFi adatgyűjtő használatához legalább egy csatlakoztatható termoelemes érzékelőre is szükség van (opcionális).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz