Leírás:
A testo Saveris 2 WiFi adatgyűjtő rendszer egyszerű, sokoldalú és megbízható megoldás a hőmérséklet és az ajtóérintkezési értékek mérésére és ellenőrzésére az Ön raktár-, hűtő- és munkaterületein. A rendszer telepítése gyerekjáték, és egy böngészőn keresztül elvégezhető.
Hőmérsékletfigyelés a testo Saveris 2-velA hőmérsékletfigyelő rendszer legalább egy WiFi adatgyűjtőből és felhő-hozzáférésből (online adattárolás) áll. Ennek az adatgyűjtő rendszernek a részeként a testo Saveris 2-T2 adatgyűjtő legfeljebb 2 csatlakoztatható NTC hőmérséklet-érzékelővel vagy ajtóérintkezővel tárolja az összes mért hőmérsékletértéket és ajtóérintkezőt, és közvetlenül a Testo Cloudba továbbítja azokat WiFi-n keresztül. A riasztási funkcióval a határértékek túllépésekor azonnal figyelmeztetést kaphat e-mailben vagy SMS-ben (opcionális).
A Testo Cloud csomagok: Basic (ingyenes) és AdvancedA Testo Cloud a központi vezérlőelem a testo Saveris 2 rendszer beállításához. Itt konfigurálhatja a WiFi adatgyűjtőit, beállíthatja a határérték riasztásokat és kiértékelheti a mérési adatokat. Egy internetképes okostelefonnal, táblagéppel vagy PC-vel bármikor és bárhol hozzáférhet az összes mért értékhez és elemzési funkcióhoz. A Testo Cloud eléréséhez először regisztrálnia kell a www.saveris.net oldalon.
A Testo Cloud használatakor a kívánt funkciókörtől függően választhat az ingyenes Basic és a bővebb Advanced funkciók között:
Funkció: Basic (ingyenes) /
[Advanced]- Mérési ciklus: 15 perc ... 24 óra / [1 perc. ... 24 óra]
- Kommunikációs ciklus: 15 perc. ... 24 h / [1 perc. ... 24 h]
- Adattárolás: Max. 3 hónap / [Max. 2 év]
- Reportok: Kézi (.pdf/.csv) / [Kézi (.pdf/.csv) / Automatikus (.pdf/. csv)]
- Felhasználók száma fiókonként: 1 / [1]
- Fiókonkénti WiFi adatgyűjtők száma: Korlátlan / [Korlátlan]
- Alarmopciók: Korlátlan / [Korlátlan]
- Ellenőrzési lehetőségek: Felső/alsó riasztási határértékek / [Felső/alsó riasztási határértékek / riasztási késleltetés / riasztás időzítése]
- Rendszerértesítések: Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt / [Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt]
- E-mail riasztás: Igen / [Igen]
- SMS riasztás: Nem / [Tartalmaz 25 SMS-t loggerenként és évente / lehetőség további SMS-csomagok vásárlására]
Ha a Speciális csomagot választja, akkor választhat az érvényességi idejükben eltérő licenccsomagok között is (12 hónapos licenc a Best. - sz. 0526 0735, 24 hónapos licenc a 0526 0732-es rendelési számmal és 36 hónapos licenc a 0526 0733-as rendelési számmal).
WiFi adatgyűjtő: előnyök és funkciókAz aktuális mért értékek, a határérték-túllépések és a hátralévő akkumulátor-üzemidő leolvasható az adatgyűjtő kijelzőjén. A szabványos elemek (AA) élettartama 12 hónap, és a felhasználó bármikor kicserélheti őket. A WiFi adatgyűjtő belső adatmemóriája 2 x 10 000 mért értéket tartalmaz, a készülékház pedig IP65 védettségű. A testo Saveris 2-T2 a TÜV Süd által az EN 12830 szabványnak megfelelően tesztelt.
Megjegyzés:A testo Saveris 2-T2 WiFi adatgyűjtő használatához legalább egy csatlakoztatható szondára is szükség van (opcionális).