testo Saveris 2-T1 - Vezeték nélküli adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 2031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2031
EAN / GTIN 4029547017421
Gyártó száma 0572 2031
L-szám L40540 375

Leírás

Leírás:

A testo Saveris 2 WiFi adatgyűjtő rendszer egyszerű, sokoldalú és megbízható megoldás a hőmérsékletértékek mérésére és ellenőrzésére a raktárakban, hűtőházakban és munkaterekben. A rendszer telepítése gyerekjáték, és egy böngészőn keresztül elvégezhető.

Hőmérsékletfigyelés a testo Saveris 2-velA hőmérsékletfigyelő rendszer legalább egy WiFi adatgyűjtőből és felhő-hozzáférésből (online adattárolás) áll. Ennek az adatgyűjtő rendszernek a részeként a beépített NTC hőmérséklet-érzékelővel ellátott testo Saveris 2-T1 hőmérséklet-adatgyűjtő tárolja az összes mért hőmérsékleti értéket, és a WiFi-n keresztül közvetlenül a Testo felhőbe továbbítja azokat. A riasztási funkcióval a határértékek túllépésekor azonnal figyelmeztetést kaphat e-mailben vagy SMS-ben (opcionális).

A Testo Cloud csomagok: Basic (ingyenes) és AdvancedA Testo Cloud a központi vezérlőelem a testo Saveris 2 rendszer beállításához. Itt konfigurálhatja a WiFi adatgyűjtőit, beállíthatja a határérték riasztásokat és kiértékelheti a mérési adatokat. Egy internetképes okostelefonnal, táblagéppel vagy PC-vel bármikor és bárhol hozzáférhet az összes mért értékhez és elemzési funkcióhoz. A Testo Cloud eléréséhez először regisztrálnia kell a www.saveris.net oldalon.

A Testo Cloud használatakor a kívánt funkciókörtől függően választhat az ingyenes Basic és a bővebb Advanced funkciók között:

Funkció: Basic (ingyenes) / [Advanced]
  • Mérési ciklus: 15 perc ... 24 óra / [1 perc. ... 24 óra]
  • Kommunikációs ciklus: 15 perc. ... 24 h / [1 perc. ... 24 h]
  • Adattárolás: Max. 3 hónap / [Max. 2 év]
  • Reportok: Kézi (.pdf/.csv) / [Kézi (.pdf/.csv) / Automatikus (.pdf/. csv)]
  • Felhasználók száma fiókonként: 1 / [10]
  • Fiókonkénti WiFi adatgyűjtők száma: Korlátlan / [Korlátlan]
  • Alarmopciók: Korlátlan / [Korlátlan]
  • A riasztási lehetőségek: Felső/alsó riasztási határértékek / [Felső/alsó riasztási határértékek / riasztási késleltetés / riasztás időzítése]
  • Rendszerértesítések: Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt / [Alacsony akkumulátor-értesítés / Rádiókapcsolat megszakadt / Tápellátás megszakadt]
  • E-mail riasztás: Igen / [Igen]
  • SMS riasztás: Nem / [Tartalmaz 25 SMS-t loggerenként és évente / lehetőség további SMS-csomagok vásárlására]

Ha a Speciális csomagot választja, akkor választhat az érvényességi idejükben eltérő licenccsomagok között is (12 hónapos licenc a Best. - sz. 0526 0735, 24 hónapos licenc a 0526 0732-es rendelési számmal, 36 hónapos licenc a 0526 0733-as rendelési számmal).

WiFi adatgyűjtő: előnyök és funkciókAz aktuális mért értékek, a határérték-túllépések és a hátralévő akkumulátor-üzemidő leolvasható az adatgyűjtő kijelzőjén. A szabványos elemek (AA) élettartama 12 hónap, és a felhasználó bármikor kicserélheti őket. A WiFi adatgyűjtő belső adatmemóriája 10 000 mért értéket tartalmaz, a ház pedig IP65-ös védettségű. A testo Saveris 2-T1 készüléket a TÜV Süd az EN 12830 szabvány szerint tesztelte.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz