testo 160 IAQ - Vezeték nélküli adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 2014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 2014
EAN / GTIN 4029547017711
Gyártó száma 0572 2014

Leírás

Leírás:

A beltéri levegő minősége nagy hatással van az emberek egészségére és jólétére. Az állott beltéri levegő fáradtsághoz, koncentrációvesztéshez és kellemetlenségekhez vezethet. A beltéri levegő minőségének megbízható ellenőrzése a testo 160 IAQ WiFi adatgyűjtővel. Az adatgyűjtő használható például iskolákban, óvodákban, konferenciatermekben, nagytermi irodákban, előadótermekben vagy múzeumokban - egyszóval: olyan helyiségekben, ahol sok ember gyűlik össze

Hőmérséklet, páratartalom, CO2és légnyomás ellenőrzése a testo160 IAQ WiFi adatgyűjtővel

  • A könnyen kezelhető WiFi adatgyűjtő testo160 IAQ ideális a beltéri levegő minőségének ellenőrzésére. A hőmérsékletet, páratartalmat, CO2és légköri nyomást mérő érzékelőinek köszönhetően pontosan meghatározza az egyes helyiségek környezeti viszonyait
  • Kifejezetten felhasználóbarát: Az adatgyűjtőn található színes LED-ek jelzik a levegőminőséget a közlekedési lámpa elvén. A CO2határértékek egyedileg meghatározhatók. A LED-ek akkumulátoros üzemmódban kikapcsolnak a hosszabb akkumulátor-üzemidő biztosítása érdekében
  • A következő értékek olvashatók le a logger kijelzőjéről:
    • Hálózati üzem esetén: CO2koncentráció és felváltva a hőmérséklet és a páratartalom. A légköri nyomás értékek nem jelennek meg a logger kijelzőjén, azonban a Cloudban elérhetőek
    • Akkumulátoros üzemmódban: CO2-koncentráció és hőmérséklet. A páratartalom adatai nem jelennek meg - mivel ez biztosítja az akkumulátor hosszabb élettartamát
  • Az adatgyűjtő minden mérési adatot közvetlenül a Testo Cloudban tárol a WLAN-on keresztül. Így hosszabb időn keresztül is dokumentálhatja és elemezheti mérési adatait
  • A határértékek túllépése esetén a riasztási funkciónak köszönhetően azonnal értesítést kap e-mailben vagy (opcionálisan) SMS-ben. Az összes mérési értéket és elemzési funkciót bármikor és bárhol elérheti internetképes okostelefonjával, táblagépével vagy számítógépével

A wifi adatgyűjtő testo 160 IAQ - alkalmazkodó és feltűnő

  • A testo 160 IAQ adatgyűjtő kis méreteinek (82 x 117 x 32 mm) és egyszerű kialakításának köszönhetően bármilyen helyiségben könnyen elhelyezhető. Különösen a múzeumok és levéltárak számára különösen fontos, hogy mindig a kiállított tárgyakra összpontosítson. A WiFi adatgyűjtő az opcionálisan rendelhető, testreszabható dekorfedéllel (lásd a tartozékokat) együtt tökéletesen illeszkedik a környezetéhez, így különösen feltűnő marad

Tökéletesen hálózatba kapcsolható: a WiFi adatgyűjtő testo 160 IAQ és a Testo Cloud

  • A Testo Cloud-hoz való hozzáféréshez először regisztrálnia kell a www.saveris.net oldalon. A telepítés egyszerű, és egy böngészőn keresztül végezhető el
  • A Testo Cloud használatakor a kívánt funkciókörtől függően választhat az ingyenes Basic és a bővebb Advanced funkciók között. A Speciális funkciókkal például fiókonként akár 10 felhasználót is létrehozhat, vagy SMS riasztást állíthat be határértékek túllépése esetén.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz