testo 184 H1 USB adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1845
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1845
EAN / GTIN 4029547013003
Gyártó száma 0572 1845
L-szám L40540 113

Leírás

Leírás:

A testo 184 H1 hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtővel korlátlan ideig ellenőrizheti az érzékeny áruk, például gyógyszerek, élelmiszerek vagy elektronikai vagy művészeti cikkek szállítását
  • A rendeltetési helyen a kijelzőre vagy a LED-ekre vetett pillantásból megtudhatja, hogy a beállított határértékeket betartották-e. A részletes információk megszerzéséhez elegendő a loggert egy számítógéphez csatlakoztatni - azonnal elkészül egy PDF-jelentés az összes releváns adattal. Annak érdekében, hogy még hatékonyabban és kényelmesebben dolgozhasson az adatgyűjtőkkel, minden szükséges fájl és információ közvetlenül és biztonságosan tárolódik a testo 184 H1 készülékben: konfigurációs fájl, használati útmutató és PDF-jelentés a rögzített adatokról
  • A testo 184 H1 hőmérséklet-adatgyűjtő mérési értéktárolója 60000 mérési értéket tárol. A mérési sebesség szabadon választható 1 perc és 24 óra között. 500 napos élettartamú akkumulátorral rendelkezik. A hőmérséklet-adatgyűjtő testo 184 H1 tápellátása szabványos, a felhasználó által cserélhető elemmel történik
  • a testo 184 H1 megfelel a GxP, a 21 CFR 11. részének és a HACCP szabványnak. A Testo ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, és a normák betartását belső auditok, valamint akkreditált külső auditok révén biztosítja
  • Az összes előny egy pillantásra:
  • 1. Egyértelmű riasztásjelzés
  • Egy pillantás a kijelzőre vagy a LED-ekre elég ahhoz, hogy megtudja, hogy a szállítás során megsértették-e a határértékeket
  • 2. Legegyszerűbb kezelés
  • A 184 H1 intuitívan kezelhető, és különösebb képzés vagy előismeretek nélkül használható: A ″Start″ gomb megnyomásával kezdődik az adatrögzítés. A ″Stop″ gomb befejezi azt
  • 3. Legegyszerűbb konfiguráció
  • Minden testo 184 H1-ben egy konfigurációs fájl van tárolva, amellyel a testo 184 H1 konfigurálása gyerekjáték - nincs letöltés, nincs telepítés, nincs felhasználói felület és nincsenek további költségek
  • 4. Kényelmes kiolvasás
  • A testo 184 H1 adatgyűjtőnek a számítógép USB-csatlakozójához való csatlakoztatásakor azonnal elkészül egy PDF-jelentés a szállítási adatokkal. Ez alkalmas a PDF/A szabvány szerinti hosszú távú archiválásra
  • 5. Mobil kiolvasás/nyomtatás a helyszínen
  • Az adatátvitel az adatgyűjtőről egy kompatibilis Testo gyorsnyomtatóra (opció) vezeték nélkül is működik NFC-n keresztül
  • 6. IT-biztonságos
  • A testo 184 H1 adatgyűjtők biztonságosan, szoftver telepítése vagy letöltése nélkül működnek, így sem a tűzfal, sem a víruskereső nem okoz IT-problémákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz