testo 184 T4 USB adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1844
EAN / GTIN 4029547012990
Gyártó száma 0572 1844

Leírás

Leírás:

A szárazjég normál körülmények között -78,48 °C hőmérsékleten szublimálódik.
  • A testo 184 T4 hőmérséklet-adatgyűjtőkkel korlátlan ideig és akár -80 °C-os hőmérsékleten is nyomon követheti a gyógyszerek szárazjéggel történő szállítását
  • A célállomáson a LED-eken egy pillantással láthatja, hogy a beállított határértékek betartásra kerültek-e
  • Részletes információkért csak annyit kell tennie, hogy a loggert egy számítógéphez csatlakoztatja - a rendszer azonnal PDF-jelentést készít az összes releváns adatról
  • Annak érdekében, hogy Ön még kényelmesebben és hatékonyabban dolgozhasson az adatgyűjtőkkel; az ehhez szükséges összes fájl és információ közvetlenül - és gyakorlatilag rögzítve - a testo 184 T4-ben van tárolva: konfigurációs fájl, a DIN ISO 10204 szerinti 3.1-es átvételi tanúsítvány, kezelési útmutató és a rögzített mérési adatokról készült PDF-jelentés
  • A testo 184 T4 hőmérséklet-adatgyűjtő mérési adatmemóriája 40000 mérési értéket tartalmaz
  • A mérési ciklus szabadon választható 1 perc és 24 óra között
  • Az akkumulátor élettartama 100 nap (-80 °C-on és 15 perces mérési ciklusban)
  • A testo 184 T4 hőmérséklet-adatgyűjtő a felhasználó által cserélhető szabványos akkumulátorral működik
  • testo 184 T4 megfelel a GxP, 21 CFR 11
  • rész, HACCP és EN 12830 szabványoknak
  • A Testo ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, és a szabványnak való megfelelést mind belső auditok, mind akkreditált külső auditok révén biztosítja
  • Minden előny egy pillantásra: 1
  • egyértelmű riasztásjelzés Egy pillantás a LED-ekre elég ahhoz, hogy megtudja, hogy a szállítás során megsértették-e a határértékeket
  • 2
  • könnyű kezelhetőség A testo 184 T4 intuitívan kezelhető, és speciális képzés vagy előzetes ismeretek nélkül használható: A ″Start″ gomb elindítja az adatrögzítést
  • ″3
  • Legegyszerűbb konfiguráció Minden egyes testo 184 T4-en egy konfigurációs fájl van tárolva, így a testo 184 T4 egyedi konfigurálása gyerekjáték - letöltés, telepítés, interfész és további költségek nélkül
  • 4
  • Kényelmes kiolvasás Közvetlenül a testo 184 T4 adatgyűjtőnek a számítógép USB-csatlakozójához való csatlakoztatása után automatikusan létrejön egy PDF-jelentés a szállítási adatokkal
  • Ez alkalmas a PDF/A szabvány szerinti hosszú távú archiválásra
  • 5 Mobil kiolvasás/nyomtatás a helyszínen Minden testo 184 T4 adatgyűjtő kiolvasható a helyszínen egy NFC-képes Android okostelefon segítségével
  • Az adatok átvitele az adatgyűjtőről a megfelelő testo gyorsnyomtatóra (opció) szintén vezeték nélkül, NFC-n keresztül történik
  • 6
  • IT-biztonságos A testo 184 T4 adatgyűjtők biztonságosan, szoftvertelepítés vagy letöltés nélkül működnek, ezért nem okoznak problémát az Ön informatikai tűzfalával vagy víruskeresőjével.