testo 184 T2 USB adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1842
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1842
EAN / GTIN 4029547012976
Gyártó száma 0572 1842
L-szám L40540 174

Leírás

Leírás:

A testo 184 T2 hőmérséklet-adatgyűjtővel maximum 150 napon keresztül felügyelheti az érzékeny áruk, például gyógyszerek, élelmiszerek vagy elektronikai cikkek szállítását
  • A rendeltetési helyen egy pillantás a kijelzőre vagy a LED-ekre elárulja, hogy betartották-e a beállított határértékeket. A részletes információk megszerzéséhez elegendő a loggert egy számítógéphez csatlakoztatni - azonnal elkészül egy PDF-jelentés az összes releváns adattal. Annak érdekében, hogy Ön még hatékonyabban és kényelmesebben dolgozhasson az adatgyűjtőkkel, minden szükséges fájl és információ közvetlenül és biztonságosan tárolódik a testo 184 T2-ben: konfigurációs fájl, a DIN ISO 10204 szerinti 3.1-es átvételi vizsgálati tanúsítvány, használati útmutató és a rögzített adatokról készült PDF-jelentés
  • A testo 184 T2 hőmérséklet-adatgyűjtő mérési értéktárolója 40000 mérési értéket tárol. A mérési sebesség szabadon választható 1 perc és 24 óra között
  • a testo 184 T2 megfelel a GxP, 21 CFR 11. rész, HACCP és EN 12830 szabványoknak. A Testo ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, és a normák betartását belső auditok, valamint akkreditált külső auditok révén biztosítja
  • Az összes előny egy pillantásra:
  • 1. Egyértelmű riasztásjelzés
  • Egy pillantás a LED-ekre elég ahhoz, hogy megtudjuk, hogy a szállítás során megsértették-e a határértékeket
  • 2. Legegyszerűbb kezelés
  • A 184 T2 intuitívan kezelhető, és különösebb képzés vagy előismeretek nélkül használható: A ″Start″ gomb megnyomásával kezdődik az adatrögzítés. A ″Stop″ gomb befejezi azt
  • 3. Legegyszerűbb konfigurációMinden testo 184 T2-ben egy konfigurációs fájl van tárolva, amellyel a testo 184 T2 konfigurálása gyerekjáték - nincs letöltés, nincs telepítés, nincs felhasználói felület és nincsenek további költségek
  • 4. Kényelmes kiolvasás
  • A testo 184 T2 adatgyűjtőnek a számítógép USB-csatlakozójához való csatlakoztatásakor azonnal elkészül egy PDF-jelentés a szállítási adatokkal. Ez alkalmas a PDF/A szabvány szerinti hosszú távú archiválásra
  • 5. Mobil kiolvasás/nyomtatás a helyszínen
  • Az adatátvitel az adatgyűjtőről egy kompatibilis Testo gyorsnyomtatóra (opció) vezeték nélkül is működik NFC-n keresztül
  • 6. IT-biztonságos
  • A testo 184 T2 adatgyűjtők biztonságosan, szoftver telepítése vagy letöltése nélkül működnek, így sem a tűzfal, sem a víruskereső nem okoz IT-problémákat.