testo 184 T1 USB adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1841
EAN / GTIN 4029547012969
Gyártó száma 0572 1841
L-szám L40540 175

Leírás

Leírás:

A testo 184 T1 hőmérséklet-adatgyűjtőkkel nyomon követheti az érzékeny termékek, például gyógyszerek, élelmiszerek vagy elektronikai cikkek szállítását - legfeljebb 90 napos használati időn keresztül.
  • A célállomáson a LED-eken egy pillantással láthatja, hogy a beállított határértékek betartásra kerültek-e
  • A részletes információkért csak annyit kell tennie, hogy a loggert egy számítógéphez csatlakoztatja - a rendszer azonnal PDF-jelentést készít az összes releváns adatról
  • Annak érdekében, hogy Ön még kényelmesebben és hatékonyabban dolgozhasson az adatgyűjtőkkel; az ehhez szükséges összes fájl és információ közvetlenül - és gyakorlatilag zártan - a testo 184 T1-ben van tárolva: konfigurációs fájl, kalibrációs tanúsítvány, kezelési útmutató és PDF-jelentés a rögzített mérési adatokról
  • A testo 184 T1 hőmérséklet-adatgyűjtő mérési adatmemóriája 16000 mérési értéket tartalmaz
  • A mérési ciklus szabadon választható 1 perc és 24 óra között
  • testo 184 T1 megfelel a GxP, 21 CFR 11
  • rész, HACCP és EN 12830 szabványoknak
  • A Testo ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat, és a szabványnak való megfelelést mind belső auditok, mind akkreditált külső auditok révén biztosítja
  • Minden előny egy pillantásra: 1
  • egyértelmű riasztásjelzés Egy pillantás a LED-ekre elég ahhoz, hogy megtudja, hogy a szállítás során megsértették-e a határértékeket
  • 2
  • könnyű kezelhetőség A testo 184 T1 intuitívan kezelhető, és speciális képzés vagy előzetes ismeretek nélkül használható: A ″Start″ gomb elindítja az adatrögzítést
  • ″3
  • Legegyszerűbb konfiguráció Minden egyes testo 184 T1-en egy konfigurációs fájl van tárolva, így a testo 184 T1 egyedi konfigurálása gyerekjáték - letöltés, telepítés, interfész és további költségek nélkül
  • 4
  • Kényelmes kiolvasás A testo 184 T1 adatgyűjtőnek a számítógép USB-csatlakozójához való csatlakoztatása után azonnal automatikusan létrejön egy PDF-jelentés a szállítási adatokkal
  • Ez alkalmas a PDF/A szabvány szerinti hosszú távú archiválásra
  • 5 Mobil kiolvasás/nyomtatás a helyszínen Minden testo 184 T1 adatgyűjtő kiolvasható a helyszínen egy NFC-képes Android okostelefon segítségével
  • Az adatok átvitele az adatgyűjtőről a megfelelő testo gyorsnyomtatóra (opció) szintén vezeték nélkül, NFC-n keresztül történik
  • 6
  • IT-biztonságos A testo 184 T1 adatgyűjtők biztonságosan, szoftvertelepítés vagy letöltés nélkül működnek, ezért nem okoznak problémát az Ön informatikai tűzfalával vagy víruskeresőjével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz