testo 176 H2 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1766
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Adatlogger

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0572 1766
    EAN / GTIN 4029547011177
    Gyártó száma 0572 1766

    Leírás

    Leírás:

    Rövid távú mérései nem mutatnak szabálytalanságot? Mégsem felelnek meg a környezeti épület- vagy tárolási körülmények a megadott követelményeknek? A testo 176 H2 a tökéletes adatgyűjtő a klíma pontos alakulásának hosszú távú mérésekkel történő elemzéséhez
    • Két külső páratartalom/hőmérséklet szonda csatlakoztatható hozzá, amelyeket a klímaadatgyűjtő megvásárlásakor rendelhet meg. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerre két különböző ponton mérje a hőmérsékletet és a páratartalmat
    • Az adatgyűjtő nagy mérési adatmemóriájával (akár 2 millió mérési érték rögzíthető) és hosszú akkumulátor-üzemidejével (akár 8 év) ideális eszköz a klímaadatok hosszú távú rögzítéséhez
    • Biztonság és kényelem minden szinten
    • A robusztus fémházának köszönhetően a klímaadatgyűjtő védett a kemény ütésekkel szemben, és még zord környezeti körülmények között is megőrzi tartósságát. Ezenkívül megfelel az IP 65 védelmi osztálynak, így vízsugárnak és pornak is kitehető. Ez különösen praktikus, ha a mérés helyszínén történik a tisztítás, mert így az adatgyűjtőt nem kell eltávolítani. Az adatgyűjtő még poros vagy piszkos körülmények között sem szenved sérülést
    • Ez a klímaadatgyűjtő a mérési adatok biztonságát teszi a legfontosabbá. Amint elindít egy mérési programot, és a hőmérséklet és a páratartalom értékeit az adatgyűjtő tárolja, ezek soha többé nem vesznek el. Még akkor is, ha az elem lemerül vagy kicserélődik, a testo 176 H2-ben lévő adatok teljes mértékben rendelkezésre állnak
    • Az adatgyűjtő tápellátásához lítiumelemek (TL-5903) állnak rendelkezésre. Ha egy elem lemerült, ezt Ön maga is kicserélheti
    • A klímaadatgyűjtő programozása és elemzése
    • Az adatgyűjtő programozható és kiolvasható, a mérési adatok pedig egy szoftvercsomag segítségével elemezhetők a számítógépen. Három különböző szoftververziót kínálunk:
    • A ComSoft Basic szoftver - ingyenesen letölthető - a klímaadatgyűjtő gyors programozását és a mérési adatok egyszerű elemzését biztosítja
    • A ComSoft Professional szoftver - szintén elérhető - a mért hőmérséklet- és páratartalom értékek elemzéséhez kínál különböző lehetőségeket
    • A ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver - szintén elérhető - a CFR 21 Part 11 szerinti speciális követelményekkel rendelkező gyógyszeriparban való használatra alkalmas
    • A klímaadatgyűjtő csak USB-kábellel programozható, amely nem tartozik a szállításhoz. A mért értékek az USB-kábelen keresztül, vagy opcionálisan SD-kártyával is továbbíthatók a számítógépre. Mind a kábel, mind a kártya opcionális tartozékként rendelhető
    • A hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő alkalmazási területei
    • Az épületek légkondicionálásának ellenőrzése és dokumentálása
    • A hőmérséklet és páratartalom ellenőrzése és dokumentálása a termelésben és a raktárakban.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz