testo 176 H1 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1765
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Adatlogger

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0572 1765
    EAN / GTIN 4029547011160
    Gyártó száma 0572 1765
    L-szám L40550 90

    Leírás

    Leírás:

    Betartják-e az előírt páratartalom- és hőmérsékletértékeket a raktárakban és épületekben? A lakásban lévő penész a nem megfelelő szellőzés következménye, vagy az épület károsodása okozza? A testo 176 H1 hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtővel ezt megtudhatja
    • A testo 176 H1 4 csatornás adatgyűjtőhöz akár két hőmérséklet- és/vagy hőmérséklet-/páratartalom-szonda is csatlakoztatható, és az egyedi igényeknek megfelelően elhelyezhető a helyiségben. Ehhez a szondák széles választéka áll az Ön rendelkezésére
    • A szállításhoz mellékelt zár megvédi a hőmérséklet- és páratartalom-naplózót az illetéktelen hozzáféréstől
    • Biztonság és kényelem minden szinten
    • A testo 176 H1 hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtő a modern méréstechnika alapján magas adatbiztonságot és megbízható mérési eredményeket garantál
    • A testo 176 H1 adatgyűjtő a hőmérséklet és a páratartalom aktuális értékei mellett a kijelzőn a harmatpontot is megjeleníti (hőmérséklet/páratartalom szonda csatlakoztatása esetén). A nagyméretű kijelzőn könnyen leolvashatja a programozott határértékeket, a min. és max. értékeket, a határérték-túllépéseket, valamint a hátralévő akkumulátor-üzemidőt. A gyors áttekintéshez tehát nem szükséges a hőmérséklet- és páratartalom-jelzőt PC-re kiolvasni
    • A 2 millió mérési értéket tartalmazó nagy memóriának és az akár 8 éves akkumulátor-élettartamnak köszönhetően sokkal ritkábban, rövidebb mérési időközönként is kiolvashatja az adatokat. A szabványos elemet (AA) a felhasználó bármikor könnyen kicserélheti
    • A hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő programozása és kiértékelése
    • A hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő programozásához és kiolvasásához, valamint a mérési adatok PC-n történő elemzéséhez három szoftverváltozat áll rendelkezésre
    • A ComSoft Basic szoftver - ingyenesen letölthető - az adatgyűjtő gyors programozását, valamint az adatok egyszerű elemzését teszi lehetővé
    • A ComSoft Professional szoftver - opcionálisan rendelhető - különböző lehetőségeket kínál a hőmérséklet- és páratartalom értékek részletes elemzéséhez
    • A ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver - opcionálisan rendelhető - optimális a gyógyszeripari ágazat speciális követelményeihez a CFR 21 Part 11 szerint
    • Vigyázat! A hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtő programozásához USB-kábelre van szükség, amely nem tartozéka a szállításnak. Az elmentett mérési adatok átvitele az adatgyűjtőről a számítógépre USB-kábellel vagy SD-kártyával történik - mindkettőt opcionális tartozékként rendelheti meg a testo 176 H1 készülékkel együtt
    • A hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtő alkalmazási területei
    • Az épületklíma ellenőrzése és dokumentálása
    • A tárolási hőmérséklet és páratartalom ellenőrzése és dokumentálása
    • A lakáson belüli penészedés: A hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtővel megtudhatja, hogy a mennyezeten és a falakon megjelenő nedvesség és penész az épület károsodásának következménye vagy a helytelen szellőzési magatartás jele.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz