testo 176 T2 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1762
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1762
EAN / GTIN 4029547011139
Gyártó száma 0572 1762
L-szám L40550 25

Leírás

Leírás:

A testo 176 T2 hőmérsékletnaplózó különösen alkalmas két csatornán történő megbízható hőmérséklet-ellenőrzésre. Az adatgyűjtőbe két tetszőlegesen választott Pt100 szonda illeszthető, melyeket szondáink kínálatából rendelhet. Így biztonságosan tárolhatja a különböző mérési helyekről származó hőmérsékletértékeket, és szükség esetén a helyszínen a logger kijelzőjén összehasonlíthatja azokat
  • Hosszabb időn keresztül végezhet hőmérséklet-felügyeletet (így nem kell túl gyakran kiolvasni az adatgyűjtőt). A testo 176 T2 hőmérsékletnaplózó akár 2 millió leolvasást is képes tárolni. Akár 8 éves akkumulátor-élettartama szintén praktikussá teszi a hosszú távú hőmérséklet-felügyelethez
  • Technikai jellemzők és gyakorlati előnyök
  • A logger kijelzőjén áttekintheti az aktuális mérési értékeket, a beállított határértékeket és határérték-túllépéseket, a minimális és maximális értékeket, valamint a hátralévő akkumulátor-élettartamot. Így nincs szükség arra, hogy a gyors ellenőrzéshez az adatnaplót külön kiolvassa a számítógépén
  • Az adatok biztonsága a legfontosabb: biztos lehet benne, hogy a hőmérsékletnaplóban tárolt mérési adatok nem vesznek el. Az adatok akkor sem vesznek el, ha a logger akkumulátora lemerül, vagy ha éppen cseréli azt
  • A hőmérsékletnaplózó alkalmas az élelmiszeriparban való használatra: az EN 12830 szabvány szerint tanúsított (a TÜV Süd ATP-vizsgálóállomásán tesztelték) és megfelel a HACCP-nek. Az IP 65 védettségi osztálynak megfelelően az adatgyűjtő védett a vízsugárral szemben, és a mérés helyén maradhat, amíg ott tisztítást végeznek
  • A hőmérsékletnaplózó lehetséges alkalmazási területei
  • Hőmérséklet-ellenőrzés és dokumentálás raktárhelyiségekben
  • Hőmérséklet-ellenőrzés és dokumentálás mélyhűtött tárolóhelyeken, például élelmiszerek esetében
  • Hőmérséklet-ellenőrzés és dokumentálás hűtőházakban vagy hűtőszekrényekben, például gyógyszeripari hűtőszekrényekben
  • Hőmérsékletnaplózó, mint referencia egy másik hőmérsékletnaplózó kalibrálásához
  • Az adatnaplózó programozása és elemzése
  • Az adatnaplózó programozásához és kiolvasásához, valamint a mérési adatok elemzéséhez szoftvercsomag használata szükséges. Három különböző szoftververzió áll rendelkezésre:
  • A ComSoft Basic szoftver - ingyenesen letölthető - ideális a hőmérsékletnaplózó gyors programozásához és az adatok egyszerű elemzéséhez
  • A ComSoft Professional szoftver - szintén elérhető - különböző lehetőségeket kínál a hőmérsékleti értékek részletes elemzésének elvégzéséhez
  • A ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver - szintén elérhető - a gyógyszeriparban való alkalmazásra készült, a CFR 21 Part 11 szerinti speciális követelményekkel
  • Az adatgyűjtő programozásához USB kábel szükséges, amely nem része a szállításnak. A mérési adatok az USB-kábelen keresztül vagy opcionálisan SD-kártyán keresztül is átvihetők a számítógépre. Mindkettő opcionális tartozékként kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz