testo 176 T1 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1761
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0572 1761
EAN / GTIN 4029547011122
Gyártó száma 0572 1761

Leírás

Leírás:

A testo 176 T1 1 csatornás adatgyűjtő ideális a nagy pontosságú hőmérséklet-ellenőrzéshez. Belső érzékelője folyamatosan és megbízhatóan rögzíti a beltéri levegő hőmérsékletét, pl. hűtő- és mélyhűtő raktárakban. Érzékelője egy Pt100 hőmérséklet-érzékelő, ami azt jelenti, hogy a hőmérsékletet rendkívül pontosan méri és dokumentálja. A Pt100 hőmérséklet-érzékelő akár 0,2 °C pontosságot is elérhet
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő nagyméretű mérési adatmemóriájában akár 2 millió leolvasás is elfér. A hőmérséklet tehát hosszú időn keresztül nyomon követhető, anélkül, hogy az adatgyűjtő gyakori kiolvasására lenne szükség. Az akár 8 éves akkumulátor-üzemidő is jelentős előnyöket kínál a hosszú távú hőmérséklet-felügyelet és -rögzítés során
  • Technikai jellemzők és gyakorlati előnyök
  • A testo 176 T1 hőmérséklet-adatgyűjtő fémházzal rendelkezik, ami előnyös például az ipari szektorban történő hőmérséklet-felügyelethez. A kemény ütések, amelyeket például egy targoncán lévő raklap vált ki, visszaverődnek, és a mechanikus ütéseknek nincs hatása. Az adatgyűjtő ezért hosszú távú mérésekhez használható, még szélsőséges körülmények között is. A hőmérséklet-adatgyűjtő az IP 68-as védelmi osztálynak megfelelően teljesen víz- és porálló is
  • A mérési adatokat a testo 176 T1 biztonságosan tárolja - nem vesznek el, még akkor sem, ha az akkumulátor lemerül vagy kicserélődik
  • A hőmérséklet-adatgyűjtőt a TÜV Süd ATP-vizsgálóállomása a DIN EN 12830 szabványnak megfelelően tesztelte és tanúsította az élelmiszeriparban való használatra. Emellett a HACCP-nek is megfelel
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő lehetséges alkalmazási területei
  • Tárolási hőmérséklet ellenőrzése és dokumentálása
  • Fagyasztott élelmiszerek tárolási helyiségeiben a hőmérséklet ellenőrzése
  • Hűtőházi tárolási helyiségekben a hőmérséklet ellenőrzése és dokumentálása
  • Az adatgyűjtő programozása és elemzése
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő programozásához és kiolvasásához, valamint a mérési adatok PC-n történő elemzéséhez három szoftververzió áll rendelkezésre:
  • ComSoft Basic szoftver - ingyenesen letölthető - az adatgyűjtő gyors programozásához és az adatok egyszerű elemzéséhez
  • ComSoft Professional szoftver - szintén megrendelhető - különböző lehetőségeket kínál a hőmérsékleti értékek részletes elemzésének elvégzéséhez
  • ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver - szintén megrendelhető - ideális a CFR 21 Part 11 szerinti speciális követelményekhez a gyógyszeripari alkalmazásokhoz
  • A hőmérséklet-adatgyűjtő programozásához USB-kábelre lesz szüksége, ez azonban nem része a szállításnak. Az USB-kábelt használhatja a mérési adatok PC-re történő átvitelére is, egyébként pedig SD-kártyát is használhat. Mindkettő megrendelhető opcionális tartozékként.