Tépőzáras szalag 2, 120 x 50 mm

Cikkszám: 05670447001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05670447001
EAN / GTIN 4013288189455
Gyártó száma 05670447001
L-szám L60020 4105

Leírás

Leírás:

  • Öntapadó tépőzáras csíkok.
  • Falra vagy műhelykocsi-re ragasztható.
  • Wera 2GO alkatrészek vagy Wera zsákok és textildobozok nem szőtt zónával történő csatlakoztatásához.

Előny:

  • Alkalmas a Wera 2GO rendszerhez való dokkolásra
  • A textil Wera boxokkal és vlies felületű táskákkal való összekapcsoláshoz.
  • Öntapadó

Tartalom:

  • Tépőzáras csíkok 2, 120 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz