testo 831 Beállított infravörös hőmérsékletmérő műszer

Cikkszám: 0563 8315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 8315
EAN / GTIN 4029547011726
Gyártó száma 0563 8315
L-szám L40540 324

Leírás

Leírás:

Olcsó készlet infravörös és maghőmérséklet-méréshez A testo 831 infravörös hőmérsékletmérő készülék a felületi hőmérsékletet rögzíti érintkezés nélkül.
  • Ennek a praktikus infravörös hőmérőnek a mérési pont átmérője 1 m távolságban mindössze 3,6 cm
  • Előnye: még a kisebb tárgyak, pl
  • joghurtos edények is gyakorlatilag mellékesen mérhetők
  • A 2 pontos lézeres jelölés jelzi a pontos mérési kört
  • Ez segít elkerülni a mérési hibákat
  • A vékony, robusztus mérőheggyel rendelkező testo 106 maghőmérő ideális az érzékeny élelmiszerek maghőmérsékletének gyors ellenőrzéséhez
  • Alig látható lyukakat hagy
  • Mindkét segítő kicsi, kézreálló és mindig kéznél van.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz