testo 735-2 Hőmérsékletmérő műszer

Cikkszám: 0563 7352
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0563 7352
Másolás
EAN / GTIN 4029547004988
Másolás
Gyártó száma 0563 7352
Másolás
L-szám L40550 116
Másolás
Gyártó Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A testo 735-2 digitális többcsatornás hőmérőt a legkülönbözőbb területeken használják. Ez aligha meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a nagy pontosságú Pt bemerülési/behatolási érzékelők segítségével a legkülönbözőbb közegek felületi, levegő- és maghőmérsékletét akár 0,05 °C pontossággal képes mérni. És mivel vezeték nélkül akár további három külső hőmérséklet-érzékelőhöz is csatlakoztatható, amelyek leolvasott értékeit aztán a kijelzőre továbbítja, így végül nem egy 3, hanem egy 6 csatornás mérőműszert kap!
  • Szenzorok széles választéka, pontos mérési eredmények akár 6 csatornán
  • A testo 735-2 többcsatornás hőmérő egy érzékelő csatlakozási ponttal rendelkezik egy nagy pontosságú Pt100 érzékelőhöz és két csatlakozási ponttal a K, T, J és S típusú gyors hőelemes érzékelőkhöz. Összesen 6 érzékelő, ebből 3 vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható a mérőhöz és jeleníthető meg a kijelzőn. Merülő-, behatoló- és felületérzékelők széles választéka áll rendelkezésre, amelyek segítségével gyors és pontos hőmérsékletméréseket végezhet különböző felületeken és közegeken
  • A nagy pontosságú, opcionálisan rendelhető Pt100 merülő/behatoló érzékelő rendszerpontossága 0,05 °C, felbontása pedig 0,001 °C. A testo 735-2 hőmérsékletmérő ezért ideális munkadarabként való használatra
  • Hőmérsékletmérések mérése, mentése és elemzése - különböző felhasználói profilokhoz
  • A testo 735-2 digitális többcsatornás hőmérővel nemcsak gyors és pontos hőmérsékletméréseket végezhet, hanem akár 10 000 leolvasást is elmenthet, akár 99 mérési helyet is létrehozhat, és többféle felhasználói profilt is biztosíthat
  • Ezeken kívül az egyes mérési helyekhez egyedi jegyzőkönyveket vagy mérési sorozatokat menthet el, és 0,5 másodperc és 24 óra közötti memóriaciklus közül választhat. A csomagban található PC-szoftver lehetővé teszi a mérési adatok táblázatos vagy grafikus formában történő mentését és elemzését. És végül, de nem utolsósorban, az opcionálisan elérhető, vezeték nélkül csatlakoztatható testo gyorsnyomtató segítségével Ön és ügyfelei a helyszínen kinyomtathatják az adatokat
  • A testo 735-2 többcsatornás hőmérő nem csak pontos, hanem praktikus is
  • A testo 735-2 képes Delta T, minimum, maximum és átlagértékeket szolgáltatni, és azokat háttérvilágítással ellátott kijelzőn jeleníti meg, ami megkönnyíti az olvasást sötét környezetben és rossz fényviszonyok között is. Ezenkívül rendelkezik egy akusztikus riasztóval, amely a küszöbértékek túllépésekor működésbe lép, és nemcsak vízálló és IP65 védettségű, hanem EN 13485 tanúsítvánnyal, HACCP-kompatibilis és HACCP International tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz