testo 350 MARITIME V2

Cikkszám: 0563 3503
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
Termék fajtája Hőkamera

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 3503
EAN / GTIN 4029547017889
Gyártó száma 0563 3503

Leírás

Leírás:

A testo 350 MARITIME füstgázelemző készülék hajózási dízelmotorok emissziójának mérésére alkalmas, és a NO, NO2, SO2, CO, CO2-(IR) és O2 gáznemű füstgázok koncentrációjának mérésére használható. A tengeren uralkodó zord követelmények teljesítése érdekében a teljes füstgázelemző készülék a tartozékokkal együtt egy robusztus, kocsifunkcióval ellátott védőtokban van elhelyezve - a testo 350 MARITIME füstgázelemző biztosan nem szárazföldi lélek
  • A testo 350 MARITIME füstgázelemző teljes sebességgel halad előre
  • A tengeren használható füstgázelemzőként a testo 350 MARITIME a következő fedélzeti ellenőrző vizsgálatokhoz használható a 2008-as NOx műszaki szabályzatnak megfelelően:
  • A fedélzeti közvetlen méréshez és felügyelethez (pl. pl. időszakos és közbenső felmérések)
  • Az egyszerűsített vizsgálati és mérési módszerhez, például ha a motoron módosításokat végeztek, például újrahangolást
  • A testo 350 MARITIME füstgázelemző készülék alkalmas a MARPOL VI. mellékletében előírt NOx-határértékek ellenőrzésére is. Az NOx-értékeket például a hivatalos NOx-ellenőrzések során vizsgálják. Az NOx-mérés az NOx-csökkentés igazolására is használható, amelyet a regionális különleges zónák speciális NOx-adókövetelményekkel (pl. Norvégia) megkövetelnek
  • Kiemelkedő: a testo 350 MARITIME tanúsított minőséget kínál
  • A testo 350 MARITIME füstgázelemző készülék a következő tanúsítványokkal rendelkezik:
  • Germanischer Lloyd (DNV GL) tanúsítvány sz. TAA00001K0 (02/2018 - 02/2023), a MARPOL VI. melléklete és a 2008-as NOx műszaki kódex szerint, valamint a Nippon Kaiji Kyokai (NK osztály) tanúsítványa, sz. 14DD001B. Ezenkívül a testo 350 MARITIME megfelel a tengerészeti berendezésekről szóló irányelvnek, és rendelkezik a 0098/2018-as MED megfelelőségi jellel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz