testo 324 Profi Set

Cikkszám: 0563 3240 71
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
Termék fajtája Lux érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 3240 71
EAN / GTIN 4029547012495
Gyártó száma 0563 3240 71
L-szám L40540 82

Leírás

Leírás:

A testo 324 professzionális szett méltó a nevéhez. Mert nincs profibb módja a gázvezetékek jogszabályban előírt vizsgálatainak elvégzésének. Az átfogó tartozékválasztéknak köszönhetően a gázvezetékek vizsgálatával kapcsolatos minden mérési feladatra fel van szerelve
  • Gázcsővizsgálatok - az alkalmazások
  • Gázcsövek terhelhetőségi és tömörségi vizsgálata a TRGI 2018 szerint
  • Gázcsövek használhatóságának megállapítása a TRGI 2018 szerint
  • Szilárdság (nyomáspróba), tömörségi és ismétlődő vizsgálatok folyékony gázcsöveken a TRF 2021 szerint
  • Szemnyvízcsövek vizsgálata a DIN EN 1610 szerint
  • Különleges nyomásmérés
  • testo 324 professzionális készlet szivárgásmérő műszerrel - az előnyök
  • Egyszerű: Az egycsöves csatlakozónak köszönhetően rendkívül egyszerű a használata, a nagy felbontású színes grafikus kijelző pedig szintén kényelmessé teszi a munkát
  • Takarékos: Mérési hely és ügyfélkezelés: a mérési adatok gyorsan és egyszerűen tárolhatók és dokumentálhatók az előre létrehozott ügyfélmappákban, a mérési helyhez rendeléssel együtt (akár 500.000 leolvasás memóriája)
  • Pontos: Maximális pontosságot nyújtanak a beépített érzékelők - a testo 324 szivárgásmérő műszerbe egy áramlásérzékelő, egy abszolút nyomásérzékelő és két nyomáskülönbség-érzékelő van beépítve. Opcionálisan akár két hőmérsékletszonda vagy 25 barig terjedő nagynyomású szonda is csatlakoztatható a mérőműszerhez
  • Takarékos: A testo 324 szivárgásmérő műszerbe integrált nyomásszivattyú lehetővé teszi az automatikus nyomásfelépítést 300 mbar-ig és az adagolóegység feltöltését. Lehetősége van nagyobb nyomás előállítására is a kézi tesztpumpával
  • Biztonságos: Automatikus szervizelhetőségi vizsgálat: az adagolóegységgel ellátott rendszerház a gázhólyag segítségével táplálja be a gázt. Mivel a gázhólyag a rendszer saját gázával van feltöltve, a szervizelhetőségi teszt során nem alakulhat ki veszélyes gáz-levegő keverék
  • Intelligens: Integrált műszerdiagnosztika: hibadiagnosztika, műszerinformáció, tömörségi önellenőrzés
  • Gazdaságos: Energiagazdálkodás: automatikus műszerleállás (Auto-Off) és a kijelző megvilágításának kikapcsolása beállítható akkumulátoros üzemben
  • Praktikus: Az infravörös nyomtató lehetővé teszi a mérési adatok helyszíni kinyomtatását a jogszabályi előírásoknak megfelelően
  • Változatos: A testo 316-2 gázérzékelő lehetővé teszi a gázszivárgások megbízható felderítését
  • Kibírható: 2 év garancia
  • A mérési folyamatok kényelmes megjelenítéséhez és az ügyféladatok kezeléséhez ajánljuk az opcionális EasyHeat PC-szoftverünket.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz