testo 915i - Hőmérő felületi szondával és okostelefonos működtetéssel

Cikkszám: 0563 2915
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 2915
EAN / GTIN 4029547023927
Gyártó száma 0563 2915
L-szám L40540 443

Leírás

Leírás:

Vezeték nélküli hőmérsékletmérés: A testo 915i hőmérő okostelefonos működtetéssel és Bluetooth-szal a népszerű Testo Smart Probes portfólió része. A hőmérő gyors és megbízható mérési eredményeket biztosít, valamint a gyors reagálású szondának és a rugós hőelemcsíknak köszönhetően sokoldalúan és egyszerűen használható - így ideális a hőmérsékletmérések elvégzéséhez sík vagy akár egyenetlen felületeken, pl. csöveknél
  • testo 915i - Hőmérő felületi szondával és okostelefonos működtetéssel
  • Gyorsan reagáló felületi szonda (K típusú TC, 1. osztály) rugós termoelemcsíkkal, mérési tartomány -50 és +350 °C között
  • Nagy mérési pontosság ±1,0 °C-ig a rendszerkalibrációnak köszönhetően, gyárilag
  • Sík és nem sík felületeken történő gyors, vezeték nélküli hőmérsékletméréshez: A rugós termoelemcsík alkalmazkodik a felülethez - így például csöveken végzett méréseknél is megbízható mérési eredményeket kaphat
  • Innovatív reteszelési mechanizmus a fogantyún a bedugható Testo mérőszondák egyszerű és biztonságos rögzítéséhez
  • Megbízható minden hőmérséklet szempontjából fontos alkalmazásban: Kompatibilis minden Testo és szabványos K típusú termoelemes szondával
  • testo Smart App: A leolvasott értékek megjelenítése, a hőmérsékleti görbék áttekinthető grafikus megjelenítése, dokumentáció készítése a helyszínen és elküldése PDF vagy CSV fájlként
  • Automatikus Bluetooth kapcsolat okostelefonokhoz, táblagépekhez vagy kompatibilis Testo mérőműszerekhez
  • Bluetooth akár 100 m-es hatótávolsággal
  • Kényelmes, robusztus ház
  • A bevált minőségének és nagyfokú tartósságának köszönhetően minden körülmények között megbízhat Testo Smart Probe szondájában.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz