Leírás:
A pH-érték és a hőmérséklet kulcsfontosságú paraméterek a termékek minőségének garantálásában az élelmiszeriparban, a kozmetikai iparban, a szaniter- és HVAC-iparban stb. A testo 206-pH1 pH-hőmérsékletmérő műszerrel megbízhatóan mérheti a hőmérsékletet és a pH-értéket folyadékokban (pl. ivó- vagy fűtővízben) vagy akár viszkoplasztikus közegekben is.
A pH/hőmérsékletmérő műszer előnyei áttekintve
A testo 206-pH1 hőmérséklet- és pH-mérő műszer a következő tulajdonságokkal büszkélkedhet:
- a pH-szonda ideális a folyadékokban végzett mérésekhez (és akár viszkoplasztikus közegekben is használható). A hőmérsékletérzékelő pontos, gyors hőmérséklet-kompenzációt, és ezáltal pontos pH-mérést biztosít
- a pH-szonda karbantartásmentes, szivárgásmentes és szennyeződésre érzéketlen a szondában lévő gél elektrolitnak köszönhetően
- a pH-szonda kettős falú membránja gyors és megbízható pH-mérést garantál
- a pH-érték és a hőmérséklet egyidejű megjelenítése az áttekinthető kijelzőn
- Automatikus végérték-felismerés (auto hold): a leolvasott értéket automatikusan megtartja, amint az stabil
- A mellékelt tartozékokkal ideálisan fel van szerelve a pH méréséhez:
- TopSafe védőtáska: Ez mosogatógépben mosható, higiénikus és védi a mérőműszert a szennyeződésektől, a víztől és az ütésektől. A védőtokban biztonságosan tárolva a pH-mérőműszer az IP 68-as védelmi osztály szerint vízálló
- Tárolósapka géllel: a pH-szondára erősített, gél elektrolittal töltött tárolósapka a szonda tárolására szolgál a mérések között
- Öv/falas tartó: a mérőműszer falon vagy övön történő tárolására szolgál
Oktív tartozékként ajánljuk a kalibrációs adagolóflakonokat is, amelyek a szonda kalibrálására szolgálnak. Alternatívaként megrendelheti a testo 206-pH1 kezdő készletet, amely tartalmazza a kalibrációs adagoló palackokat.