testo 106 hőmérsékletmérő műszer + TopSafe

Cikkszám: 0563 1063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 1063
EAN / GTIN 4029547007569
Gyártó száma 0563 1063
L-szám L40540 163

Leírás

Leírás:

Ha olyan hőmérőt keres, amely gyorsan és megbízhatóan képes mérni az élelmiszerek maghőmérsékletét, akkor ne keressen tovább! A testo 106 élelmiszer-szondás hőmérő mostantól készletben kapható egy védőtokkal együtt, amely biztosítja, hogy hőmérője megfelel az EN 13485 szabványnak, valamint fröccsenő vízálló és a szennyeződések behatolása ellen védett legyen. Ezen kívül egy klipsz is jár hozzá a biztonságos és egyszerű tároláshoz (pl. falhoz rögzítve vagy az övére erősítve)
  • A testo 106 élelmiszer-hőmérő - az előnyök
  • A testo 106 HACCP-konform élelmiszer-szondás hőmérő ideális a különböző típusú élelmiszerek gyors maghőmérséklet-ellenőrzéséhez
  • Nagyon gyors eredmények - akár két hőmérsékletmérés másodpercenként!
  • Vizuális és hangjelzés: LED világít, riasztás hangjelzéssel
  • Vékony, masszív mérőhegy, amely alig látható szúrásnyomokat hagy
  • Automatikus tartás: automatikus végső felismerési érték
  • Praktikus tartozékok - előnye van
  • TopSafe védőtáska:
  • Mosogatógépálló
  • Vízálló és szennyeződésálló
  • IP67 minősítésű
  • Védőtokkal együtt használva megfelel az EN 13485 szabványnak
  • Clip az érzékelő védősapkájával:
  • Védi a mérőhegyet a sérülésektől - és a felhasználót a sérülésektől
  • Clip a hőmérő falhoz vagy övhöz való rögzítéséhez
  • Ideális a biztonságos tároláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz