testo 416 - Digitális 16 mm-es szárnyas anemométer alkalmazáscsatlakozással

Cikkszám: 0563 0416
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
    Termék fajtája Klímatechnikai mérőműszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0563 0416
    EAN / GTIN 4029547025785
    Gyártó száma 0563 0416
    L-szám L40540 492

    Leírás

    Leírás:

    A kompakt 16 mm-es lapátos anemométerrel, a teleszkópos szondával és App csatlakozással ellátott testo 416-tal egyszerűen, gyorsan és pontosan végezhet áramlásméréseket a légkondicionáló és szellőztető rendszerek szellőzőcsatornáiban.
    • A beépített teleszkóp akár 850 mm-re is kihúzható, így könnyebben dolgozhat a fej fölött vagy a nagy átmérőjű csatornákban
    • Annak érdekében, hogy minden lényeges információ kéznél legyen, a testo 416 automatikusan kiszámítja az idő- és pontátlagértékeket, valamint a térfogatáramot
    • A kompakt kialakításnak és a robusztus háznak köszönhetően pedig a lapátos anemométer azt is kibírja, ha időnként kicsit zordabbak a körülmények
    • A mérőműszer konfigurálása, a mért értékek megjelenítése és tárolása, valamint a dokumentálás a testo Smart App segítségével különösen kényelmes
    • Ezzel az okostelefonja egy második kijelzővé is válik.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz