testo 831 infravörös hőmérsékletmérő

Cikkszám: 0560 8316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0560 8316
EAN / GTIN 4029547011719
Gyártó száma 0560 8316
L-szám L40550 160

Leírás

Leírás:

A hőmérséklet ellenőrzése még soha nem volt ilyen egyszerű: a testo 831 infravörös hőmérő gyorsan és pontosan méri az egyes termékek vagy egész raklapnyi áru felületi hőmérsékletét
  • A testo 831 infravörös hőmérő működés közben
  • A testo 831 ergonomikus kialakítása, a legmodernebb technológia és a számos funkció ideális eszközzé teszi az élelmiszeriparban való használatra. A könnyen kezelhető élelmiszerhőmérő gyors és pontos mérési eredményeket biztosít, és igazi időmegtakarítást jelent. A kiemelkedő funkciók és előnyök közé tartoznak:
  • Praktikus pisztolymarkolatú kialakítás: könnyű egykezes használat; kioldógomb a gyors és egyszerű letapogatáshoz
  • Túl gyors mérések: az infravörös hőmérővel másodpercenként akár két mérést is végezhet, és többször is letapogathat egész raklapokat vagy hűtőpolcokat
  • Pontos hőmérsékletmérések - távolról is: és mindez a 30:1 optikának köszönhetően válik lehetővé. Az egy méteres távolságban végzett mérés mindössze 3,6 cm átmérőjű mérőfoltot eredményez. Ez lehetővé teszi kisebb termékek, például joghurtos dobozok hőmérsékletének mérését
  • Mindig célba talál: a 2 pontos lézeres mérőpontjelző által generált két lézerpont pontosan megmutatja, hogy melyik tárgyat vette célba. A két lézerpont jelzi a mérőkör átmérőjét, amelyben a felületi hőmérsékletet kell mérni
  • Érzés és min/max értékek: bár az élelmiszerhőmérője lehetővé teszi, hogy a méréseket egy szempillantás alatt elvégezze, egy sor hasznos funkció gondoskodik arról, hogy ne maradjon le semmiről. A funkciók közé tartoznak a felhasználó által meghatározott küszöbértékek, amelyekkel egyedileg meghatározható, hogy mikor aktiválódjon a vizuális és a hangjelzés, a tartás funkció, amely a könnyebb megjelenítés érdekében befagyasztja az utolsó mérést, valamint a min/max értékek
  • Övönkapocs: nincs jobb hely a testo 831 infravörös hőmérő tárolására, mint a védőtokban. Különösen azért, mert övcsipesszel van ellátva, amellyel az övére rögzítheti, így mindig magánál van, amikor szüksége van rá
  • Széles mérési tartomány: -30 °C (fagyasztott ételek) egészen +210 °C-ig (forró pultok)
  • HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik: Az infravörös hőmérő HACCP tanúsítvánnyal rendelkezik, és ideális az élelmiszeriparban való használatra
  • Készletben is kapható: és arra az esetre, ha maghőmérséklet-méréseket is szeretne végezni, a testo 831 infravörös hőmérőt a testo 106 prod hőmérővel együtt készletben is megrendelheti.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz